Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22900 Gelenkarm Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253690-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22900
EAN/GTIN:
     4056929229004
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22900
Walimex Pro 22900 Gelenkarm Schwarz,Orange

Walimex pro Mini Magic Arm Premium

Technische Daten:
Belastbar bis: 3 kg · Gewicht: 90 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Orange · Material: Aluminium,Gummi · Produktabmessung, Breite: 46 mm · Produktabmessung, Höhe: 20 mm · Produktabmessung, Länge: 124 mm

Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1097
Frei Haus
ab € 36,73*
€ 44,67*
€ 3,50*
ab € 39,10*
€ 46,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,67*
€ 53,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,65*
€ 45,99
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.