Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22853 Weitwinkel-Objektiv f/2.6 - 22 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253684-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22853
EAN/GTIN:
     8809298886257
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 16mm T2,6 Canon EF Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.6 - 22 · Brennweite (Bereich): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 900 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 95 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 90.3 mm

Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.097,26*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.