Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22851 Tele-Objektiv f/1.5 - 22 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 22851 Tele-Objektiv f/1.5 - 22 85 mm
Artikel-Nr.:
     102-2253682-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22851
EAN/GTIN:
     8809298886066
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
XEEN CF Cinema 85mm T1,5 Canon EF Vollformat

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.5 - 22 · Brennweite (Bereich): 85 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 1000 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 95 mm · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 98.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
98.5 mm
Produktabmessung, Breite:
100 mm
Blendenwert:
f/1.5 - 22
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.5
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
1000 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, ef teleobjektiv, Samyang, 22851
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.159,68*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.