Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22837 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253676-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22837
EAN/GTIN:
     4056929228373
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22837
Walimex Pro 22837 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Walimex pro easyCover für Canon RP

Technische Daten:
Gewicht: 64 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Canon · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Canon EOS RP · Material des Produktes: Silikon

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Gewicht:
64 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
1
€ 4,90*
ab € 19,75*
€ 23,65*
€ 3,50*
ab € 24,61*
€ 29,36*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 24,13*
€ 29,38*
6 Tage
7
€ 6,99*
ab € 46,68*
€ 55,43*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,50*
€ 30,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,13*
€ 28,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.