Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kipon 22833 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Fuji X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253672-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22833
EAN/GTIN:
     6900000054796
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
Baveyes Adapter für Canon EF auf Fuji X (0.7x) II

Technische Daten:
Adaptiert: Canon EF - Fuji X · Anschluss Kamera: Fuji X · Anschluss Objektiv: Canon EF · Gewicht: 173 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF - Fuji X
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji X
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
173 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22833
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 345,77*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,45*
€ 408,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,59*
€ 405,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 345,77*
€ 401,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.