Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22832 Objektivadapter Adaptiert: Olympus OM - Sony NEX, Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253671-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22832
EAN/GTIN:
     6900000054734
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22832 Objektivadapter Adaptiert: Olympus OM - Sony NEX,Sony E

Baveyes Adapter Olympus OM auf Sony E (0.7x) II

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Sony NEX,Sony E · Anschluss Objektiv: Olympus OM · Gewicht: 175 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Olympus OM - Sony NEX|ツ| Sony E
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Sony NEX | Sony E
Anschluss Objektiv:
Olympus OM
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
175 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22832
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 220,31*
€ 255,32*
6 Tage
1
Frei Haus
ab € 355,12*
€ 404,74*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 255,32*
€ 303,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,09*
€ 299,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 245,85*
€ 292,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 241,24*
€ 287,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 220,31*
€ 262,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.