Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22821 22821 Reflektor (L x B x H) 980 x 80 x 80 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253664-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22821
EAN/GTIN:
     4056929228212
Suchbegriffe:
Fotostudio-Reflektor
fotostudio reflektor
Walimex Pro 22821 22821 Reflektor (L x B x H) 980 x 80 x 80 mm 1 St.

Walimex pro Reflektor Halfpipe + WT-806

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Portraitfotografie · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1530 g · Material des Produktes: Aluminium · Produktfarbe: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 980 x 80 x 80 mm
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
980 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Portraitfotografie
Produkt-Art:
Reflektor
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22821
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
176
Frei Haus
ab € 137,51*
€ 157,71*
€ 3,50*
ab € 143,66*
€ 164,32*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 157,71*
€ 187,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 137,51*
€ 163,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.