Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22820 Flächenleuchte 54 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253663-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22820
EAN/GTIN:
     4056929228205
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22820
Walimex Pro 22820 Flächenleuchte 54 W

Walimex pro LED Niova 900 Plus Bi Color 54W Set mit WT-806 Stativ

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 900 · Leistung: 54 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Lichtstrom pro Lichtquelle (Lumen): 6300 lm · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 980 mm · Weitere technische Daten: 1530 g

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1437
Frei Haus
ab € 267,51*
€ 296,63*
Frei Haus
ab € 274,71*
€ 303,31*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,63*
€ 352,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 267,51*
€ 318,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.