Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22817 Weitwinkel-Objektiv 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Samyang VDSLR 16mm T2.6 SLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     102-2253661-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22817
EAN/GTIN:
     8809298880897
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Nikon F

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 515 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 82 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 94 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
94 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Brennweite (Bereich):
16 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Nikon F
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
515 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,82*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 578,27*
€ 670,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 576,93*
€ 669,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 564,82*
€ 655,19
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.