Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22816 Weitwinkel-Objektiv 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samyang 22816 Weitwinkel-Objektiv 16 mm
Artikel-Nr.:
     102-2253660-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22816
EAN/GTIN:
     8809298880873
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 16mm T2,6 Video DSLR Canon EF

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 16 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Gewicht: 530 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 82 mm · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 96.1 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
96.1 mm
Produktabmessung, Breite:
82 mm
Brennweite (Bereich):
16 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Brennweite (max.):
16 mm
Brennweite (min.):
16 mm
Objektiv-Ø:
82 mm
Gewicht:
530 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 532,63*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 542,83*
€ 629,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 542,47*
€ 629,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 532,63*
€ 617,85
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.