Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22797 Multiklemme


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253645-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22797
EAN/GTIN:
     4056929227970
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22797
Walimex Pro 22797 Multiklemme

Walimex pro KX-25 Stativ Klemme mit Kugelkopf

Technische Daten:
Gewicht: 390 g · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi,Kork · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 37 mm · Produktabmessung, Länge: 120 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
37 mm
Produktabmessung, Länge:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
Walimex Pro
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi | Kork
Gewicht:
390 g
Produkt-Art:
Multiklemme
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 33,85*
€ 40,27*
2 Tage
1
€ 4,90*
ab € 33,86*
€ 40,28*
Lager 102
496
Frei Haus
ab € 36,65*
€ 44,33*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 69,01*
€ 78,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,79*
€ 46,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,65*
€ 43,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.