Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22793 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Fujifilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253641-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22793
EAN/GTIN:
     4056929227932
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22793
Walimex Pro 22793 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Fujifilm

Walimex pro easyCover für Fujifilm X-T3

Technische Daten:
Gewicht: 136 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Fujifilm · Produktabmessung, Breite: 136 mm · Produktabmessung, Höhe: 98 mm · Produktabmessung, Länge: 50 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Fujifilm X-T3 · Material des Produktes: Silikon

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 31,27*
€ 36,77*
Lager 102
53
Frei Haus
ab € 30,56*
€ 36,78*
6 Tage
53
€ 6,99*
ab € 53,55*
€ 63,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,78*
€ 43,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,70*
€ 37,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,56*
€ 36,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.