Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22790 Kamera Silikon-Schutzhülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253638-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22790
EAN/GTIN:
     4056929227901
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22790
Walimex Pro 22790 Kamera Silikon-Schutzhülle

Walimex pro easyCover für Nikon Z6 / Z7

Technische Daten:
Gewicht: 78 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 140 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm · Weitere technische Daten: Material des Produktes: Silikon

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 140 x 102 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
102 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
140 mm
Marke:
Walimex Pro
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,77*
€ 29,60*
Lager 102
756
Frei Haus
ab € 24,32*
€ 29,62*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 52,08*
€ 61,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,62*
€ 35,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,62*
€ 30,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,32*
€ 28,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.