Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Samyang 22789 22789 Tele-Objektiv f/1.4 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253637-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22789
EAN/GTIN:
     8809298885830
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 22789 22789 Tele-Objektiv f/1.4 85 mm

Samyang AF 85mm F1,4 FE für Sony E

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 1.4 · Blendenwert (min.): 1.4 · Brennweite (max.): 85 mm · Brennweite (min.): 85 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 77 mm · Fokussierung: Automatisch,Manuell · Gewicht: 568 g · Objektiv-Anschluss: Sony E-Mount · Objektiv-Ø: 88 mm · Passend für (Details): Sony NEX-5T,Sony NEX-3N,Sony NEX-6,Sony NEX-5R,Sony NEX-F3,Sony NEX-5N,Sony NEX-C3,Sony NEX-3,Sony NEX-5,Sony A3000,Sony A5000,Sony A5100,Sony A6000,Sony A6300,Sony A7,Sony A7 II,Sony A7R,Sony A7R II,Sony A7S,Sony A7S II,Sony A7 III,Sony A7R III,Sony A6400,Sony A9,Sony A7R IV,Sony A6100,Sony A6600,Sony A9 II,Sony A7S III · Produktabmessung, Breite: 88 mm · Produktabmessung, Länge: 99.5 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
99.5 mm
Produktabmessung, Breite:
88 mm
Filtergewinde:
77 mm
Passend für (Details):
Sony NEX-5T | Sony A3000 | Sony A5000 | Sony A5100 | Sony A6000 | Sony A6300 | Sony A7 | Sony A7 II
Blendenwert:
f/1.4
Brennweite (Bereich):
85 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Automatisch | Manuell
Objektiv-Anschluss:
Sony E-Mount
Blendenwert (max.):
1.4
Blendenwert (min.):
1.4
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
88 mm
Gewicht:
568 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, objektiv sel, teleobjektiv, Samyang, 22789
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 648,00*
€ 670,19*
Lager 102
110
Frei Haus
ab € 648,01*
€ 670,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 670,20*
€ 797,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,56*
€ 783,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 648,01*
€ 771,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.