Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22784 Standard-Objektiv f/1.4 - 22 85 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253636-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22784
EAN/GTIN:
     8809298885885
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang MF 85mm F1,4 RF Canon EOS R

Technische Daten:
Blendenwert: f/1.4 - 22 · Brennweite (Bereich): 85 mm · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 730 g · Objektiv-Ø: 78 mm · Passend für (Details): Canon EOS R, Canon EOS RP, Canon EOS Ra, Canon EOS R5, Canon EOS R6 · Produkt-Art: Standard-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 98.7 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
98.7 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Filtergewinde:
72 mm
Passend für (Details):
Canon EOS R, Canon EOS RP, Canon EOS Ra, Canon EOS R5, Canon EOS R6
Blendenwert:
f/1.4 - 22
Brennweite (Bereich):
85 mm
1c. Marke:
Samyang
Fokussierung:
Manuell
Blendenwert (max.):
22
Blendenwert (min.):
1.4
Brennweite (max.):
85 mm
Brennweite (min.):
85 mm
Objektiv-Ø:
78 mm
Gewicht:
730 g
Produkt-Art:
Standard-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Objektive, Wechselobjektiv, Teleobjektiv, Samyang, 22784
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 309,04*
€ 322,16*
Lager 102
Frei Haus
ab € 332,84*
€ 338,40*
€ 4,49*
ab € 346,15*
€ 351,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,40*
€ 392,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 335,22*
€ 388,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 332,84*
€ 386,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.