Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22783 22783 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253635-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22783
EAN/GTIN:
     8809298885861
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang 22783 22783 Weitwinkel-Objektiv f/2.8 14 mm

Samyang MF 14mm F2,8 RF Canon EOS R

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.8 · Blendenwert (min.): 2.8 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 800 g · Objektiv-Anschluss: Canon RF · Objektiv-Ø: 87 mm · Passend für (Details): Canon EOS R,Canon EOS RP,Canon EOS Ra,Canon EOS R5,Canon EOS R6 · Produktabmessung, Breite: 87 mm · Produktabmessung, Länge: 120.1 mm

Lieferumfang:
Objektivdeckel, Tragetasche, Staubhaube

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
120.1 mm
Produktabmessung, Breite:
87 mm
Passend für (Details):
Canon EOS R | Canon EOS RP | Canon EOS Ra | Canon EOS R5 | Canon EOS R6
Blendenwert:
f/2.8
Brennweite (Bereich):
14 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon RF
Blendenwert (max.):
2.8
Blendenwert (min.):
2.8
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
87 mm
Gewicht:
800 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
29
Frei Haus
ab € 439,52*
€ 463,97*
Frei Haus
ab € 450,80*
€ 464,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 463,97*
€ 552,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 439,52*
€ 523,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.