Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22780 Fotolampe 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253632-BP
Hersteller:
     walimex pro
Herst.-Nr.:
     22780
EAN/GTIN:
     4056929227802
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22780
Walimex pro Fresnel LED FLD-100 Daylight Brightlight 100W

Keine Kompromisse Mit der Nutzung der Walimex pro Fresnel LED FLD-100 Daylight Brightlight in Ihrem Studio oder on Location sind Sie beleuchtungstechnisch immer auf der sicheren Seite. Diese Profi-Leuchte erfüllt praktisch alle Wünsche, die ein Fotograf oder Filmer an seine Lichtsetzung haben kann. Hohe Leistungsreserven und erstklassiger Bedienkomfort werden hier kombiniert mit herausragender Lichtqualität und Dauerbelastbarkeit auch bei professionellem Einsatz. Starke Leistung, starker Output Zentrales Element dieses Scheinwerfers ist die 100 W starke COB Hochleistungs LED der neuesten Generation. COB steht für Chip on Board", eine Fertigungstechnologie, die es ermöglicht, die Licht-emittierenden Teile mehrerer LEDs sehr eng anzuordnen. Dies eröffnet die Möglichkeit, sehr leistungsfähige Leuchten auf kleiner Fläche herzustellen. Diese LED mit einem CRI von 97 Ra liefert bei 100 W Leistungsaufnahme eine Leuchtstärke von 19.200 Lux bei 1 m, 4.800 Lux bei 2 m, 2.135 Lux bei 3 m, und selbst bei 10 m immer noch 200 Lux, gemessen bei 20° Abstrahlwinkel. Da die Leuchte von 10 bis 100 % dimmbar ist, eignet sie sich perfekt für Events, Standfotografie, Portraits und auch Interviews. Sie ist bei einem Temperaturbereich von -10° bis +50° einsetzbar. Die LED-Einheit hat eine Lebensdauer von 50.000 Stunden. Maximale Variabilität Der Abstrahlwinkel kann am Gerät zwischen engen 20° und weiten 70° verändert werden. Der elektronisch geregelte Stellmotor erlaubt hochpräzise Einstellungen bei exzellenter Bedienfreundlichkeit. Durch die Dimmfunktion und die Abschirmklappen kann wirklich jede gewünschte Lichtsituation erzeugt werden. Das flimmerfreie Licht eignet sich auch für Hochgeschwindigkeitsaufnahmen. Diese hochwertige Fresnel LED Leuchte verfügt über eine ausgezeichnete Farbechtheit. Sie erhalten sehr exakt genau die Farbtemperatur, die Ihnen auch im Display angezeigt wird. Die Farbtemperatur liegt bei 5.600 ± 100 K (Daylight). Das Gerät lässt sich mit wenigen Knöpfen intuitiv bedienen. Das beleuchtete LCD-Display gibt Auskunft über die aktuell gewählten Einstellungen. Die Leuchte ist, bis auf den Zoom, per DMX steuerbar und lässt sich mit dem beiliegenden DMX-Kabel in ein Netzwerk (DMX 512, 3-pin) einbinden. Weitere Leuchten können über den DMX-Ausgang in Reihe geschaltet werden. Hochwertige Fresnel-Lösung Im Gerät sorgt eine elektronisch positionierbare Fresnellinse für eine gleichmäßige und stufenlose Fokussierung des Lichts. Diese Linsentechnologie ist im Gegensatz zu klassischen Linsen flach und daher leicht zu bewegen. Sie erzeugt eine besonders gleichmäßige Ausleuchtung der Fläche mit sanftem Rand, was für Fotografie und Film von Vorteil ist. Mit den soliden und groß dimensionierten Abschirmklappen können Sie die Kantensetzung zusätzlich nach Ihren Wünschen gestalten. Den Abstrahlwinkel regeln Sie bequem mit dem integrierten Servomotor stufenlos zwischen 20° und 70°. Profiqualität in allen Baugruppen Das stabile Gehäuse aus Aluminium ist so gut wie unverwüstlich. Auch die L-Halterung mit dem 5/8 Zoll Spigotanschluss ist aus massivem Metall gefertigt, kann von vorne oder hinten an die Schiene unter dem Spot montiert werden. Die Leuchte verfügt über eine Fallsicherung inkl. einem serienmäßig enthaltenen Sicherungsseil aus Edelstahl. Die abnehmbaren Abschirmklappen sind ebenfalls aus Metall gefertigt und haben stabile Klammern für das Anbringen von Folienfiltern oder Diffusoren verbaut. Das Gesamtgewicht des betriebsbereiten Spots mit Abschirmklappen beträgt 4.215 g zuzüglich 1.550 g für das Netzteil. Das Anschlusskabel hat eine Gesamtlänge von komfortablen 6 m. Ein 5 m langes DMX-Anschlusskabel ist ebenfalls bereits im Lieferumfang enthalten. Alle relevanten Steckverbindungen bieten hochwertige, professionell verarbeitete XLR-Verbindungen mit Trennschutz."

Ausstattung:
Fresnel Studio-LED Spot mit starken 100 W Leistung Daylight Version, Farbtemperatur 5.600 Kelvin, stufenlos dimmbar 100 W COB-Hochleistungs-LED, max. 19.200 Lux / 1 m, CRI 97, hohe Farbechtheit, flimmerfrei Lichtfokussierung dank Elektromotor komfortabel und exakt einstellbar, Abstrahlwinkel 20° bis 70° Fernsteuerbar per DMX, beleuchtetes LCD Display am Gerät Sehr solides Aluminiumgehäuse, 5/8 Zoll Aluminium Spigot Halterung und abnehmbare Lichtklappen, Profiqualität

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Energieeffizienzklasse: n.rel · Inhalt: 1 St. · Leistung: 100 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produkt-Art: Fotolampe · Produktabmessung, Breite: 135 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 330 mm · Weitere technische Daten: 2800 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Fresnel LED FLD-100 Daylight Brightlight 1x Abschirmklappen, abnehmbar 1x Stativhalterung mit 5/8 Zoll Spigot-Anschluss 1x Netzteil 2x Stromanschlusskabel 1x DMX-Anschlusskabel 1x Sicherungsleine 1x Schlüsselset 1x Bedienungsanleitung DE/EN

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 330 x 135 x 130 mm
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
330 mm
Produktabmessung, Breite:
135 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
1c. Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leistung:
100 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Fotolampe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 509,51*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 550,45*
€ 655,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 543,64*
€ 646,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 509,51*
€ 606,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.