Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 22776 Schnellwechselplatte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253628-BP
Hersteller:
     mantona
Herst.-Nr.:
     22776
EAN/GTIN:
     4056929227765
Suchbegriffe:
Schnellkupplungsplatte für Stativko...
Schnellwechselplatte für Kamerastat...
Schnellwechselplatte für Stativkopf
schnellkupplungsplatte für stativko...
Mantona Schnellwechselplatte für Travel Pro VI

Schnellwechselplatte für den Mantona Basic Travel Pro VI Stativ Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den Travel Pro VI 3-Wege-Neiger von Mantona. Die Schnellwechselplatte besteht aus hochwertigem und passgenauem ABS-Kunststoff mit einer Korkbeschichtung auf der Oberseite. Dies sorgt für eine sichere Befestigung Ihrer Ausrüstung im Stativkopf. Durch die großzügige Dimensionierung sitzt Ihr Equipment stabil und rutschfest auch bei schnellen Bewegungen oder in der Hochformat Stellung. Einfache Montage am Mantona Basic Travel Pro VI Stativ Die Schnellwechselplatte für das Travel Pro VI ist exakt die gleiche Ausführung wie die Originalplatte, die beim Stativ verbaut ist. Sie wird mit der beiliegenden 1/4“ Kameraschraube einfach mit dem Kameragehäuse verschraubt und verbleibt dann an der Kamera. Die Kameraschraube kann durch den Schlitz an der Unterseite einfach mit einer Münze oder einem Schlitzschraubendreher verschraubt werden. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll AnschlussschraubeDer Anti-Rutsch-Puffer aus Kork auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Mantona Basic Travel Pro VI 3-Wege-Neiger Länge: 78 mm, Breite: 65 mm, Höhe: 15 mm Gewicht: 35 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Korkoberfläche und Fallsicherungsstift Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet

Ausstattung:
Schnellwechselplatte für den Mantona Basic Travel Pro VI Stativ Große Schnellwechselplatte zum einfachen Kamerawechsel Mit Rutschsicherung aus Kork, inklusive Fallsicherung Abmessungen: 78 x 65 x 15 mm, Gewicht: 35 Gramm, Mit 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring

Technische Daten:
Gewicht: 35 g · Inhalt: 1 St. · Material: Kunststoff,Edelstahl,Kork · Produkt-Art: Schnellwechselplatte · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 15 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Weitere technische Daten: Schwarz

Lieferumfang:
1x Mantona Schnellwechselplatte für Mantona Basic Travel Pro VI Stativkopf

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
15 mm
Produktabmessung, Länge:
78 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
1c. Marke:
Mantona
Material:
Kunststoff | Edelstahl | Kork
Gewicht:
35 g
Produkt-Art:
Schnellwechselplatte
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22776
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,41*
€ 13,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.