Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22771 22771 Reflektor (L x B x H) 600 x 1500 x 500 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253623-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22771
EAN/GTIN:
     4056929227710
Suchbegriffe:
Displayfolie
Displayfolien
Displayschutzfolie
Displayschutzfolien
Walimex Pro 22771 22771 Reflektor (L x B x H) 600 x 1500 x 500 mm 1 St.

Walimex pro 3in1 Reflektor Halfpipe, konkav 150x60

Perfekt für Portraits Zweck des Konkavreflektors ist es, Portraits von unten aufzuhellen. Er wird mit der Öffnung nach oben (oder leicht geneigt) vor das Model gestellt und von vorne oben mit weichem Licht (Reflektorsegel, Softbox, Diffusor) so angestrahlt, dass das Licht von unten in das Gesicht des Subjekts reflektiert wird. Dadurch werden die oft störenden Schatten unter Nase, Mund, Kinn, Wangen und Augenhöhlen verringert oder ganz verhindert. Obendrein zaubern Sie damit ein helles Spiegelbild der breiten Reflektorfläche in die Augen ihres Subjekts, die ein wenig wie ein Lächeln anmutet. Der Reflektor wird in einer handlichen Tasche geliefert. Er lässt sich einfach ohne weiteres Werkzeug zusammenbauen. Eine übersichtliche Bedienungsanleitung hilft beim schnellen und sicheren Aufbau. Der Walimex pro 3in1 Reflektor Halfpipe ist konkav gewölbt, daher der Name. Für eine perfekte Ausleuchtung der Portraits hat er eine Größe von 150 x 60 cm. Natürlich steht anderen kreativen Anwendungen des konkaven Reflektors nichts im Wege! 3 Funktionen in einem Zunächst wird das Gestell der Halfpipe mit dem silbernen Reflektorstoff bespannt. Mit dem zusätzlichen Wendebezug – auf der einen Seite weiß und auf der anderen Seite wavy gold - können Sie den silbernen Reflektor in Sekunden per Klettverschluss auf eine andere Farbgebung umstellen: wavy gold: Diese spezielle Beschichtung besteht aus einem Zickzack-Muster mit goldenen und silbernen Streifen im Wechsel. Gemeinsam reflektieren sie das einfallende Licht und erzeugen so eine warmweiche, aber dennoch helle Beleuchtung für das Motiv. Diese Farbe eignet sich besonders gut für Hauttöne, da auch das Sonnenlicht einen wärmeren Ton erhält. Der Silberanteil maximiert wegen seiner starken Reflektivität die Helligkeit. weiß: Die klassische Reflektorfarbe zum Aufhellen mit weichem Licht. Das Licht wird nicht wie bei Silber punktuell gespiegelt, sondern verliert an Intensität, da es kugelförmig vom Reflektor abprallt. Dafür ist die Lichtwirkung ähnlich der eines Diffusors. silber: Garantiert die maximale Lichtausbeute, was gerade bei schlechten Wetterverhältnissen wahre Wunder wirken kann. Bei praller Sonne oder direktem Blitz ist silber jedoch nicht zu empfehlen. Tipps für den Einsatz des Reflektors Halfpipe Der Reflektor kann von einem Assistenten gehalten werden. So ist ein schnelles Setup und rasche Anpassungen des Winkels möglich. Genausogut lässt er sich aber auf einem stabilen Lampenstativ montiert verwenden. Vor allem in einer ruhigen Studioatmosphäre ist das die bessere Lösung. Dafür ist der konkave Walimex pro 3in1 Reflektor Halfpipe mit einer hochwertigen Mittelstrebe und einem stabilen Arretierungsmechanismus ausgestattet. Die Neigung des Reflektors kann über 180 Grad, nämlich von -90° bis +90°, verstellt werden. Damit sind Sie für die Arbeit maximal flexibel. Aufgrund der Größe des Refklektors ist ein entsprechend stabiles Lampenstativ notwendig, wie etwa der Walimex pro Klassiker WT-806 Lampenstativ 256 cm (Art.-Nr. 12138). Achtung: Beschweren Sie das Lampenstativ ausreichend, um für einen sicheren Stand zu sorgen. Empfohlenes Zubehör: 12138 Walimex pro WT-806 Lampenstativ 256 cm 16405 Walimex pro AIR 290 Lampenstativ 290 cm 17380 Walimex pro AIR 355 Lampenstativ 355 cm 13739 Walimex Gewicht für Stangen- & Galgenstative, 4,4 kg 15876 Walimex Stativgewicht, 3 kg 15537 Walimex pro Sandsack

Ausstattung:
Konkaver Reflektor für Fashion- und Beauty-Fotografie, hellt von unten auf und setzt einzigartige Akzente in den Augen Perfekte Ausleuchtung von Gesicht und Augen, für Blitz wie Dauerlicht, auch für natürliches Licht Drei Reflektorstoffe für verschiedene Effekte: silber, weiß und wavy gold Verstellbarer Neigungswinkel, schneller Wechsel der Reflektorfarben durch Klett Spigotanschluss zum einfachen Montieren an Lampenstativen Reflektorgröße 150x60cm, zerlegbar, mit Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Ausführung (allgemein): Portraitfotografie · Produktabmessung, Breite: 1500 mm · Produktabmessung, Höhe: 500 mm · Produktabmessung, Länge: 600 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 2600 g · Material des Produktes: Metall, Kunststoff, Polyester · Produktfarbe: Schwarz, Silber, Weiß, Wavygold

Lieferumfang:
1x Konkavreflektor, bestehend aus: 2x Gebogene Querstange (3-teilig) 2x Verbindungsstange 1x Mittelstrebe 1x Reflektorstoff silber 1x Reflektorstoff wavy gold und weiß 1x Transporttasche1x Anleitung DE/EN

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 600 x 1500 x 500 mm
Produktabmessung, Höhe:
500 mm
Produktabmessung, Länge:
600 mm
Produktabmessung, Breite:
1500 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Ausführung (allgemein):
Portraitfotografie
Produkt-Art:
Reflektor
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
216
Frei Haus
ab € 116,02*
€ 139,04*
€ 3,50*
ab € 125,26*
€ 142,55*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,04*
€ 165,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,67*
€ 144,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 116,02*
€ 138,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.