|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253622-BP Herst.-Nr.: 22770 EAN/GTIN: 4056929227703 |
| |
|
|  |  |
 | Mantona 22770 Schnellwechselplatte
Mantona Schnellwechselplatte 60 mm für TPH 2. VI 3D Neiger
Schnellwechselplatte für den Mantona Basic TPH 2. VI Neiger Diese Schnellwechselplatte ist speziell passend für den TPH 2. VI 3-Wege-Neiger von Mantona. Die Schnellwechselplatte besteht aus einer leichten und hochfesten Aluminiumlegierung und ist schwarz eloxiert. Dies sorgt für eine hervorragende Passgenauigkeit und eine kratzfeste Oberfläche. Durch die größzügige Dimensionierung der Platte kann auch schweres und voluminöses Equipments sicher befestigt werden. Mit Rutschsicherung und 1/4 Zoll AnschlussschraubeDie Anti-Rutsch-Puffer aus Kork auf der Oberseite garantieren in Verbindung mit dem integrierten Fallsicherungsstift den sicheren Halt Ihres Equipments im Stativkopf. Die 1/4 Zoll Kamerabefestigungsschraube ist durch den rückseitig montierten D-Ring werkzeuglos verschraubbar. Über den einfach zu handhabenden Verriegelungsmechanismus der Wechselplatte auf dem Stativkopf kann die Kamera einfach und innerhalb kürzester Zeit in den Stativkopf eingesetzt oder wieder entfernt werden. Optimal beim Einsatz mehrerer Kameras Eine Schnellwechselplatte (auch als Kameraplatte oder Schnellspannplatte bezeichnet) ist in der Foto- und Videotechnik ein oft genutztes und in der Praxis sehr hilfreiches Zubehör für Stativköpfe. Ein häufiges Auf- und Abschrauben der Kameras vom Stativ (zum Beispiel beim Einsatz verschiedener Kameras) ist oft recht zeitraubend und störend. Dieses Problem kann durch die Verwendung dieser Schnellwechselplatte gelöst werden. Diese Platten werden über die vorhandene Gewindeschraube (1/4 Zoll) mit dem Kameragehäuse geschraubt und verbleiben anschließend einfach an der Kamera. Features: Kompatibel mit dem Mantona Basic TPH 2. VI 3-Wege-Neiger Hochfeste und leichte Aluminiumlegierung, schwarz eloxiert Länge: 60 mm, Breite: 50 mm, Höhe: 9 mm Gewicht: 38 Gramm Inkl. 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Werkzeuglose Befestigung durch D-Ring Mechanismus auf der Rückseite Korkoberfläche und Fallsicherungsstift Per separat erhältlichem 1/4 auf 3/8 Zoll Adapter auch für Kameras mit 3/8 Zoll Befestigung geeignet
Ausstattung: Schnellwechselplatte für den Mantona Basic TPH 2. VI 3-Wege-Neiger Hochwertiges Markenprodukt aus schwarz eloxiertem Aluminium Mit Rutschsicherung aus Kork, inklusive Fallsicherung Gewicht: 38 Gramm, Abmessungen: 60 x 50 x 9 mm Mit 1/4 Zoll Schraube zur Kamerabefestigung Werkzeuglos verschraubbar durch D-Ring
Technische Daten: Gewicht: 38 g · Material: Aluminium,Edelstahl,Kork · Produktabmessung, Breite: 50 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 60 mm · Weitere technische Daten: Schwarz
Lieferumfang: 1x Mantona Schnellwechselplatte für Mantona Basic TPH 2. VI Neiger
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22770 |
|  |  |
|  |  | Angebote (3) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,50* | ab € 10,14* | € 11,57* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 8,72* | € 11,58* |  |  |  |  | | 7 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 19,04* | € 23,31* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|