Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kipon 22769 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Fuji X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253621-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22769
EAN/GTIN:
     6900000052464
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
Baveyes Adapter für Canon EF auf Fuji X AF (x0.7)

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON BAVEYES EF-FX AF 0.7x können Objektive der Canon EOS EF Serie auf spiegellose Kameras der Fuji XF Serie montiert werden. Dieser Adapter, entwickelt von der deutschen Optikforschungsinstitution IB / E OPTICS, kann Objektive mit Vollformat mit Kameras mit APS-C verbinden. Im Adapter befinden sich vier optische Mehrschicht-Beschichtungsgläser. Wenn das Objektiv mit Vollformat auf das Gehäuse der APS-C Kamera montiert wird, wird der Crop-Faktor mit dem optischen Brennpunkt-Reduzierungs-Adapter negiert, und Sie können über das Objektiv ein volles Sichtfeld erhalten. Dies löst das Problem der Kantenrissbildung bei Fotos, die durch einen Adapter ohne optisches Glas verursacht werden und ermöglicht schärfere Bilder. Das Bild wird auch viel heller aufgrund einer erhöhten Konzentration von Licht. Dieser Anstieg wird deutlicher, wenn der Blendenwert kleiner als 2 ist. Dieser Adapter verfügt über einen zusätzlichen Autofokus mit genauer und schneller Fokussierung für eine gleichmäßige Leistung. Der Adapter ist mit einem elektronischem Kontakt und einer eingebauten Leiterplatte mit Chip ausgestattet, neben der Autofokus- und Stabilitätsfunktion kann er auch präzise EXIF-Informationen an das Kameragehäuse senden. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ausstattung:
Adapter für Canon EF Objektive auf Fuji X Kamera Nutzt das volle Potential eines Vollformatobjektiv an APS-C-KamerasIm Adapter befinden sich vier optische Mehrschicht-Beschichtungsgläser Konzentriert den Bildkreis eines Vollformat-Objektivs auf den Bildkreis eines APS-C Sensors Erhöht die Lichtstärke um ca. eine Blende Automatische Fokussierung möglich Automatische Blendeneinstellung möglich Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich

Technische Daten:
Adaptiert: Canon EF - Fuji X · Anschluss Kamera: Fuji X · Anschluss Objektiv: Canon EF · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Baveyes Adapter für Canon EF auf Fuji X Autofokus (x0.7)

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF - Fuji X
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji X
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Material (Details):
Aluminium
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22769
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 432,10*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 480,10*
€ 556,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 462,41*
€ 536,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 453,89*
€ 526,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 432,10*
€ 501,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.