Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Kipon 22766 Objektivadapter Adaptiert: Minolta AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253618-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22766
EAN/GTIN:
     6900000053638
Suchbegriffe:
Objektivadapter
Kipon Adapter für Minolta AF auf Nikon Z

Erweiterte Kompatibilität durch Adapter Adapter ermöglichen die Verwendung unterschiedlicher Objektive an verschiedenen Kameras, auch wenn diese eigentlich nicht füreinander geschaffen wurden und über verschiedene Anschlüsse verfügen. Durch einen Adapter verändert sich in den meisten Fällen das Abbildeverhalten des Objektivs nicht, da bei der jeweiligen Konstruktion des Adapters akribisch genau darauf geachtet wird. Meistens bleibt auch die Möglichkeit erhalten, auf unendlich scharf zu stellen, was bei manchen Kombinationen wegen zu großer Abstände des Objektivs vom Sensor nicht mehr möglich ist. Kipon MAF-N/Z Adapter: Minolta AF Objektive auf Nikon Z Kameras Dieser Adapter erlaubt das Verwenden von Minolta AF Objektiven auf Kameras mit Nikon Z Mount. Minolta AF Objektive haben keinen Blendenring, das Einstellen der Blende erfolgt normalerweise durch die Kamera. Bei Verwendung dieses Adapters kann die Blende manuell und stufenlos über einen Blendenring am Adapter gewählt werden. Besondere Vorsicht ist bei der Montage von Weitwinkel- und Fischaugenobjektiven an den Adapter geboten. Manuelles Arbeiten Manche Adapter leiten die elektrischen Signale zwischen Kamera und Objektiv durch, so dass zum Beispiel vollautomatische Belichtungsprogramme sowie automatisches Scharfstellen möglich bleiben. Andere tun dies nicht, so dass der Fotograf das Objektiv manuell bedienen muss - selbst für Anfänger in der Fotografie jedoch kein echtes Hindernis. Mit diesem Adapter ist nur das manuelle Arbeiten mit den Minolta AF Objektiven möglich. Kompatibel auch zu Sony A Objektiven Auch können Objektive der Sony A Serie auf diesen Adapter montiert werden. Sie sind dann ebenfalls ausschließlich manuell nutzbar. Deren Blende kann nur am Objektiv, nicht über den Blendenring am Adapter gesteuert werden. Der Minolta AF Mount ist auch unter der Bezeichnung Minolta A bekannt. Kipon: Erfahrung mit über 400 Adaptern Kipon ist einer der erfahrensten Anbieter auf dem verhältnismäßig jungen Feld der Adapter. Angeboten werden die verschiedensten Arten von Adaptern, darunter Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr.

Ausstattung:
Adapter für Minolta AF Objektive auf Nikon Z Kameras Keine Signalübertragung, nur manuelle Bedienung des Objektivs möglich Fokussieren ins Unendliche bleibt erhalten Blende kann manuell über den Adapter eingestellt werden Bewährte Kipon-Qualität: präzise gefertigt, leicht und schnell montierbar sowie abnehmbar

Technische Daten:
Adaptiert: Minolta AF · Anschluss Objektiv: Minolta AF · Gewicht: 115 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Minolta AF auf Nikon Z

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Minolta AF
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Objektiv:
Minolta AF
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
115 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22766
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 107,04*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,61*
€ 137,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 111,84*
€ 129,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,81*
€ 126,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,04*
€ 124,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.