Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Mantona 22760 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=450 - 1370 mm Schwarz, Silber inkl. Kurbel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253614-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22760
EAN/GTIN:
     4056929227604
Suchbegriffe:
N/A
Mantona
22760
Mantona 22760 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=450 - 1370 mm Schwarz,Silber inkl. Kurbel,inkl. Tasche

Mantona Basic Fortis 147S

Ausstattung:
Robustes Aluminium-Dreibeinstativ mit Kugelkopf und Universal Smartphone-Halterung Höhe 42 bis 147 cm, Traglast 8 kg Gewicht 2090 g, Packmaß: 61 cm Sehr robuste Konstruktion, Stativschulter- Rohre- und Verschlüsse aus Aluminium Exakte Höhenverstellung durch Kurbel und präzises Feinschnittgewinde Panorama Kugelkopf mit Schnellwechselplatte, 1/4-Zoll Kameraanschluss Smartphonehalterung: Klemmbereich 55 bis 85 mm Inklusive Transport- und Aufbewahrungstasche

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1370 mm · Arbeitshöhe (min.): 450 mm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1760 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Silber · Material: Aluminium,Kunststoff,Edelstahl,Gummi · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 125 mm · Produktabmessung, Länge: 510 mm · Stativ-Besonderheiten: inkl. Kurbel,inkl. Tasche

Lieferumfang:
1x Mantona Basic Fortis 137S Stativ 1x Mantona TBH 2. VI Kugelkopf 1x Mantona Smartphone Halter Quick & Easy 85 1x Schnellwechselplatte 48 mm 1x Gewindeadapter 3/8 auf 1/4 Zoll 1x Werkzeugset 1x Transport- und Aufbewahrungstasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Silber
Produktabmessung, Höhe:
125 mm
Produktabmessung, Länge:
510 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
grau
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Edelstahl | Gummi
Stativ-Besonderheiten:
inkl. Kurbel | inkl. Tasche
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
1370 mm
Arbeitshöhe (min.):
450 mm
Gewicht:
1760 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,62*
  
Preis gilt ab 50 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,67*
€ 78,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,83*
€ 70,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.