Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22728 Tele-Objektiv 650 - 1300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253584-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22728
EAN/GTIN:
     4056929227284
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang MF 650-1300mm F8,0-16,0 DSLR Canon M

Set aus Samyang 650 - 1300 mm T2 Objektiv + Adapter für Canon M Riesiger Zoombereich für fast jede Tele-Anwendung Mit dem Samyang MF 650-1300mm F8.0-16.0 T2 erhalten Sie ein ganz besonderes Objektiv. Der Aufbau dieses Vollformatobjektivs ist der eines klassischen Linsenobjektivs. Die Zoomfunktion wird jedoch nicht über eine Drehung am Gehäuse geregelt. Stattdessen ziehen Sie einfach das Objektiv von Hand auf die passende Länge und damit die gewünschte Brennweite. Eine Skala gibt die gewählte Brennweite und die dazugehörige Blende aus. Das Samyang MF 650-1300mm F8.0-16.0 T2 ist ein manuelles Schiebe-Zoomobjektiv. T2-Adapter für verschiedenste Kameras Das Objektiv verfügt über einen T2-Anschluss und kann somit per Adapter an die verschiedensten Kameras gebracht werden. In diesem Set ist ein Adapter auf Canon M enthalten. Natürlich kann das Samyang MF 650-1300mm F8.0-16.0 T2 auch an kleineren Sensoren als Vollformat betrieben werden. Hierbei ergeben sich die üblichen Konsequenzen, nämlich ein entsprechender Crop-Faktor sowie eine minimierte Vignettierung. Mit dem Walimex pro 2x Konverter (Art. 12602) können Sie die Brennweite zusätzlich verdoppeln. Bei einem APS-C-Sensor zum Beispiel kommen Sie so auf einen Brennweitenbereich von 1.950 bis 3.900 mm! Mehrfach vergütete Glaslinsen Die verbauten Glaslinsen, 8 Linsen in 5 Gruppen, sind mehrfach vergütet, um eine optimale Abbildeleistung zu erreichen. Die typischen Effekte eines solchen Strahlenganges, wie zum Beispiel die chromatische Aberration, werden minimiert. Dieses Objektiv hat keine Irisblende verbaut, die Belichtung wird allein über die ISO und Belichtungszeit der Kamera geregelt. Die relative Öffnung von 1:8.0 erlaubt ein helles Sucherbild beim Einsatz draußen. Innenfokussierung manuell Das Schärfeziehen erfolgt manuell, die Fokussierung liegt innen. Damit ändert sich die äußere Form des Objektivs beim Fokussieren nicht, was bei auf einem Stativ exakt eingerichteten Objektiven ein großer Vorteil ist. Durch die stets maximale Öffnung des Strahlenganges können Sie beim Fokussieren mit maximaler Lichtausbeute arbeiten. Die Naheinstellgrenze liegt selbst bei 1300 mm Brennweite bei nur 5 Metern. Robuste MetallkonstruktionDas Samyang MF 650-1300mm F8.0-16.0 T2 ist fast komplett aus Metall gefertigt, und daher enorm stabil. Dennoch wiegt es nur knapp 2 kg. Eine um 360° drehbare Stativschelle ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen Quer- und Hochformat. Das Objektiv kann natürlich auch in allen anderen Positionen arretiert werden. Kamera und Objektiv verbleiben auch bei geöffneter Fixierung sicher auf dem Stativ. Die Gegenlichtblende ist ebenfalls sehr stabil gefertigt und auf dem Objektiv verschraubt. Sie kann abgenommen werden. Preiswerte Alternative Das Samyang MF 650-1300mm F8.0-16.0 T2 bringt in seiner Brennweitenklasse respektable Leistung für wenig Geld. Bei großen Brennweiten steigt bekanntermaßen die chromatische Aberration, doch hier helfen diverse Softwares zuverlässig in der Nachbearbeitung. Beachten Sie, dass Sie auch ein stabiles Stativ brauchen, um Ihre Kamera mit diesem Objektiv exakt und sicher ausrichten zu können.

Ausstattung:
Set aus Samyang 650 - 1300 mm T2 Objektiv + Adapter für Canon M Zoom-Linsenobjektiv 650 - 1.300 mm T2-Anschluss für verschiedenste Kameras Mehrfach vergütete Glaslinsen Innenfokussierung manuell Hochwertige Metallkonstruktion mit drehbarer Stativschelle und Gegenlichtblende Preiswerte Alternative für Reise-, Natur- und Tierfotografie

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 650 - 1300 mm · Filtergewinde: 95 mm · Gewicht: 2000 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 105 mm · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Länge: 463 mm

Lieferumfang:
1x Samyang MF 650-1300mm F8.0-16.0 T2 Telezoom 1x Aufbewahrungstasche 1x Kipon T2 Adapter auf Canon M (Art. 19558)

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
463 mm
Filtergewinde:
95 mm
Brennweite (Bereich):
650 - 1300 mm
1c. Marke:
Samyang
Objektiv-Anschluss:
T-2
Brennweite (max.):
1300 mm
Brennweite (min.):
650 mm
Objektiv-Ø:
105 mm
Gewicht:
2000 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Teleobjektiv, Zoomobjektiv, Samyang, 22728
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 306,37*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,33*
€ 370,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,14*
€ 365,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 313,27*
€ 363,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,37*
€ 355,39
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.