Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22660 22660 Softbox (Ø) 500 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253537-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22660
EAN/GTIN:
     4056929226607
Suchbegriffe:
Lichtformer
Lichtwanne
Octobox
Softbox
Walimex Pro 22660 22660 Softbox (Ø) 500 mm 1 St.

Walimex pro 360° Ambient Light Softbox 50cm mit Softboxadapter Balcar

Die Softbox für das richtige Ambiente Die 360° Ambient Light Softbox ist ein außergewöhnlicher Lichtformer für Fotografen wie auch Filmemacher. Die omnidirektionale Lichtverteilung eignet sich besonders dafür Räume und (Innen-)Architektur sehr gleichmäßig auszuleuchten. Mit dieser Softbox lässt sich in geschlossenen Räumen Tageslicht simulieren. Von oben auf ein Modell gerichtet, gibt dieser innovative Lichtformer das Ambiente einer Straßenlaterne wieder. Genial einfacher Aufbau Die 360° Ambient Light Softbox lässt sich sehr schnell und sehr einfach aufbauen und natürlich nach Gebrauch ebenso schnell wieder abbauen und verstauen. Die ideale Lösung also nicht nur für Fotografen, die nach der Aufnahme schnell wieder Platz im Studio schaffen müssen, sondern auch für Fotografen, die die 360° Ambient Light Softbox outdoors einsetzen möchten. Zusammengefaltet und in der Tragetasche verstaut, ist die 360° Ambient Light Softbox inkl. Softboxadapter so kompakt, dass sie in jedem Setup Platz findet und somit immer dabei ist. Zum Aufbau ziehen Sie die Diffusor Bespannung über das Gestänge und stellen danach das noch zusammengeklappte Gestänge senkrecht auf den Boden. Sie drücken das Gestänge zum Aufspannen nach unten in die Halterung. Fixieren sie nun noch die Bespannung mit dem Klatt und schon ist der Aufbau erledigt. Anschluss an alle Blitzanlagen und Blitzköpfe Anschluss an Ihre Blitzanlage bzw. an Ihre Blitzköpfe findet die 360° Ambient Light Softbox über einen Walimex Softbox-Adapter. Der Softbox-Adapter wird einfach in den Speed Ring (Schnellwechselbajonett) gesetzt und mit den vier Schrauben fixiert – und schon ist die 360° Ambient Light Softbox für den Einsatz mit Ihrem Blitzkopf vorbereitet. Für den Transport in der mitgelieferten Tragetasche mit Umhängeriemen kann der Softbox-Adapter dann selbstverständlich montiert bleiben. Noch ein Gimmick: Auf den verschiedenen Softbox-Taschen ist jeweils die Art der Softbox und die Größenangabe aufgedruckt – so gehört die langwierige Suche nach der richtigen Softbox im „Lichtformer-Fundus“ endlich der Vergangenheit an und man hat mit einem Griff den richtigen Lichtformer zur Hand. Schnell und einfach zum perfekten Ergebnis Mit der einfach und schnell zu montierenden 360° Ambient Light Softbox ist man bestens gerüstet für alle Shootings und kann sämtliche Bildideen umsetzen. Seien Sie kreativ – wir liefern das passende Equipment.

Ausstattung:
360° Ambient Light Softbox, Umfang 50 cm, extrem schneller Aufbau durch „push-down“ Mechanismus Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Omnidirektionale Lichtverteilung für eine sehr homogene Ausleuchtung Lieferumfang: Walimex pro 360° Ambient Light Softbox, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Balcar

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Ø: 500 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 1100 g · Material des Produktes: Metall · Produktfarbe: Silber

Lieferumfang:
1 x Walimex pro 360° Ambient Light Softbox 1 x Tragetasche1 x Walimex Softboxadapter Balcar

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø) 500 mm
Produktabmessung, Ø:
500 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Softbox
Weitere Suchbegriffe: walimex softbox, lichtformer, Walimex Pro, 22660
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 84,23*
€ 97,37*
Lager 102
51
Frei Haus
ab € 80,49*
€ 97,38*
6 Tage
51
Frei Haus
ab € 143,64*
€ 164,77*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,82*
€ 99,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 80,49*
€ 95,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.