|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253506-BP Herst.-Nr.: 22629 EAN/GTIN: 4056929226294 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 22629 22629 Softbox (Ø) 1050 mm 1 St.
Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox QA105 mit Softboxadapter Walimex C&CR
Ausstattung: Beauty Dish Softbox nahezu rund, Durchmesser 105 cm, extrem schneller Aufbau durch „Quick Assemble“ Funktion (Schirmmechanismus) Hochwertige Verarbeitung mit Metallgestängen und lichtbeständigem Material Leicht und kompakt für Studio- und Outdoor Einsatz Praktisches Schnellwechselbajonett, durch separat erhältliche Softbox-Adapter passend für alle Blitzanlagen/-köpfe Ideal für Beauty- und Portraitfotographie Lieferumfang: Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox, Grid, Innen- und Außendiffusor, Tragetasche, Walimex Softboxadapter Walimex C&CR Serie
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel. · Produktabmessung, Breite: 1050 mm · Produktabmessung, Ø: 1050 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 2400 g · Material des Produktes: Metall · Produktfarbe: Silber
Lieferumfang: 1 x Walimex pro Studio Line Beauty Dish Softbox Grid, Innen- und Außendiffusor TragetascheWalimex Softboxadapter Walimex C&CR Serie
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (Ø) 1050 mm | Produktabmessung, Ø: | 1050 mm | Produktabmessung, Breite: | 1050 mm | Energieeffizienzklasse: | n.rel. | Marke: | Walimex Pro | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel. | Produkt-Art: | Softbox |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |