Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22567 Tele-Objektiv 500 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253445-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22567
EAN/GTIN:
     8809298880101
Suchbegriffe:
Makro-Objektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Samyang MF 500mm F8,0 Spiegel T2

Kompaktes Tele Volle 500 mm Brennweite auf unter 9 cm Baulänge machen jede Kamera zum heimlichen Tele-Spezialisten. Die hohe Brennweite wird durch die Nutzung von Spiegeln im Strahlengang erreicht; eine Technologie, die bei Teleskopen schon lange genutzt wird. Starkes Makro Mit einer Naheinstellgrenze von 1,72 Metern bietet das Objektiv auch die Möglichkeit, Makro-Aufnahmen zwischen 1:4,3 und 1:2,87 anzufertigen. Spiegellinsentechnik Das einfallende Licht wird durch einen Hohlspiegel zurück Richtung Objektivöffnung reflektiert, dann durch einen Sekundärspiegel von dort zurück durch die Mitte des Hohlspiegels, die dort befindlichen Linsen und schließlich auf den Sensor der Kamera. Im Grunde also dieselbe Technologie wie beim Hubble-Teleskop. Universelle Blende f/8 und zwei Filtergewinde Bauartbedinngt ist eine Iris hier nicht nutzbar, die Blende liegt daher fix bei f8.0. Das Abblenden erfolgt durch die Wahl der Belichtungszeit. Auch können Filter mit 30,5 mm vor die rückwärtige Öffnung des Objektivs geschraubt werden, um die Belichtungseigenschaften zu verändern. Sie beeinflussen jedoch nicht das Auflagemaß oder den T2-Adapter. Drei Filter liegen dem Objektiv bereits bei, 1x Skylight, 1x ND 2x (-1 Blende) und 1x ND 4x (-2 Blenden). Auf der Vorderseite des Objektivs können obendrein Filter mit einem Gewinde von 72mm angebracht werden. Geringe chromatische Aberration, einzigartiges Bokeh Ein großer Vorteil dieser Bauart ist die äußerst geringe chromatische Aberration. Im Bokeh ergeben Spitzlichter stets kleine Ringe – Ihre Bilder werden auf jeden Fall unverwechselbar sein. Das Objektiv eignet sich auch gut für die Fotografie des Mondes, und mit Schutzfolie auch für die Sonne. Anschluss an jede Kamera dank T2 Das Objektiv verfügt über ein T2-Gewinde. Der Anschluss an die Kamera erfolgt über einen separat erhältlichen Adapter. Entsprechend des Crop-Faktors der jeweiligen Kamera verändert sich die Brennweite. Der Fokus wird manuell geführt.

Ausstattung:
500 mm Brennweite bei Vollformat Spiegellinsentechnik, so gut wie keine chromatische Aberration 500 mm Brennweite bei Vollformat Spiegellinsentechnik, so gut wie keine chromatische Aberration Kompakte Abmessungen, zwei Filtergewinde (72 & 30,5 mm) Manueller Fokus, auch in den Makrobereich Universeller Anschluss T2, mit Adapter für fast alle Kameras nutzbar Kompakte Abmessungen, zwei Filtergewinde (72 Á 30,5 mm) Manueller Fokus, auch in den Makrobereich Universeller Anschluss T2, mit Adapter für fast alle Kameras nutzbar

Technische Daten:
Brennweite (Bereich): 500 mm · Brennweitenbereich: Festbrennweite · Filtergewinde: 72 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 310 g · Objektiv-Anschluss: T-2 · Objektiv-Ø: 78 mm · Produkt-Art: Tele-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 78 mm · Produktabmessung, Länge: 91 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 500mm F8.0 DSLR Spiegel T2 Spiegelteleobjektiv 1x Objektivbeutel 1x Graufilter 2x (-1 Blende) 30,5 mm 1x Graufilter 4x (-2 Blenden) 30,5 mm 1x Skylightfilter 30,5 mm 1x Front- und Rückdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
91 mm
Produktabmessung, Breite:
78 mm
Filtergewinde:
72 mm
Brennweite (Bereich):
500 mm
1c. Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Festbrennweite
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
T-2
Brennweite (max.):
500 mm
Brennweite (min.):
500 mm
Objektiv-Ø:
78 mm
Gewicht:
310 g
Produkt-Art:
Tele-Objektiv
Weitere Suchbegriffe: Wechselobjektiv, Teleobjektiv, Samyang, 22567
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 127,09*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,26*
€ 151,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,90*
€ 150,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,80*
€ 148,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,09*
€ 147,42
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.