Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Samyang 22562 Weitwinkel-Objektiv f/2.4 - 22 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253441-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22562
EAN/GTIN:
     8809298880750
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Samyang XP 14mm F2.4 Nikon F Premium MF Objektiv

Samyang XP 14mm F2.4 ist ein manuelles Hochleistungsobjektiv, optimiert und entwickelt für die neuesten DSLR Kameras Das Objektiv wurde für Kameras mit 35mm Vollbildsensor für beste Foto- und Videoaufnahmen entwickelt. Es ist das hellste Objektiv seiner Art und ist für die neuesten DSLR Kameras mit hoher Pixelzahl entwickelt. Einzigartige Perspektiven Mit dem kompakten 14mm Samyang Weitwinkelobjektiv entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel bildet bei gleicher Motiventfernung mehr ab als das Standardobjektiv. Das Samyang Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Weitwinkelfotografie, besonders aber für Landschaftsfotografie und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck der Weitwinkelaufnahmen bietet Raum für kreatives Fotografieren. Enorme Weite und große Schärfentiefe Das Objektiv verfügt über eine kurze Brennweite. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der exzellenten Lichtstärke von 1:2,4 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich. Hohe Pixelzahl für exzellente optische Funkionalität Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus 14 Gruppen mit 18 Linsen und setzt damit Maßstäbe. Besonders zu erwähnen sind die zwei asphärischen Linsen, 1 asphärische Hybridlinse, 2 ED Linsen und 3 HR Linsen. Mit diesen hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen werden verschiedene Abbildungsfehler minimiert und es entsteht ein klares Bild Insbesonder hat es eine ausgezeichnete Verzeichnungskorrektur und bietet eine exzellente Auflösung in der Mitte und an den Rändern. Die Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und Linsenreflexionen, die zu Kontrastverlust führen würden. Eingebauter Chip Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Ausstattung:
Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, Nikon F-Bajonett Großer Bildwinkel, kurze Brennweite und große Tiefenschärfe Eindrucksvoller Bildwinkel für Landschaftsaufnahmen, Innenräume u.ä. Exzellente Lichtstärke von 1:2,4 und damit hellstes Objektiv seiner Art Manuelle Fokussierung Mit hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen ausgestattet Naheinstellgrenze: ca. 28 cm Inkl. Tasche und Schutzdeckeln

Technische Daten:
Blendenwert: f/2.4 - 22 · Brennweite (Bereich): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 790 g · Objektiv-Anschluss: Nikon F · Objektiv-Ø: 95 mm · Passend für (Details): Nikon D7200, Nikon D810A, Nikon D5500, Nikon D750, Nikon D810, Nikon D4S, Nikon D3300, Nikon Df, Nikon D5300, Nikon D610, Nikon D7100, Nikon D5200, Nikon D600, Nikon D3200, Nikon D800E, Nikon D800, Nikon D4, Nikon D5100, Nikon D7000, Nikon D3100, Nikon D3S, Nikon D3000, Nikon D300s, Nikon D5000, Nikon D3X, Nikon D90, Nikon D60, Nikon D300, Nikon D3, Nikon D40x, Nikon D40, Nikon D80, Nikon D2Xs, Nikon D200, Nikon D2Hs, Nikon D2X, Nikon D2H, Nikon D1X, Nikon D1H, Nikon D1, Nikon D5, Nikon D5600, Nikon D3400, Nikon D500, Nikon D7500, Nikon D3500, Nikon D850, Nikon D780, Nikon D6 · Produkt-Art: Weitwinkel-Objektiv · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 14mm F2.8 Ultra Weitwinkelobjektiv für Nikon, inkl. hochwertiger Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 743,94*
€ 746,80*
Lager 102
Frei Haus
ab € 791,27*
€ 794,92*
€ 4,49*
ab € 808,27*
€ 812,15*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 794,92*
€ 945,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 791,27*
€ 941,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Ansmann
4000033
ab € 2,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.