Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samyang 22561 22561 Weitwinkel-Objektiv f/2.4 14 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253440-BP
Hersteller:
     Samyang
Herst.-Nr.:
     22561
EAN/GTIN:
     8809298880743
Suchbegriffe:
Normalbrennweite-Objektiv
Normalobjektiv
Kameraobjektiv
Objektiv
Samyang 22561 22561 Weitwinkel-Objektiv f/2.4 14 mm

Samyang XP 14mm F2.4 Canon EF Premium MF Objektiv

Geeignet für Vollformat und APS-C Sensor, Canon EF und EF-S Bajonett
Großer Bildwinkel, kurze Brennweite und große Tiefenschärfe
Eindrucksvoller Bildwinkel für Landschaftsaufnahmen, Innenräume u.ä
Exzellente Lichtstärke von 1:2,4 und damit hellstes Objektiv seiner Art
Manuelle Fokussierung
Mit hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen ausgestattet
Naheinstellgrenze: ca. 28 cm
Inkl. Tasche und Schutzdeckeln

Samyang XP 14mm F2.4 ist ein manuelles Hochleistungsobjektiv, optimiert und entwickelt für die neuesten DSLR Kameras Das Objektiv wurde für Kameras mit 35mm Vollbildsensor für beste Foto- und Videoaufnahmen entwickelt. Es ist das hellste Objektiv seiner Art und ist für die neuesten DSLR Kameras mit hoher Pixelzahl entwickelt. Einzigartige Perspektiven Mit dem kompakten 14mm Samyang Weitwinkelobjektiv entstehen einzigartige Aufnahmen. Der Weitwinkel bildet bei gleicher Motiventfernung mehr ab als das Standardobjektiv. Das Samyang Objektiv ist für das gesamte Spektrum der Weitwinkelfotografie, besonders aber für Landschaftsfotografie und Aufnahmen in Innenräumen geeignet. Der ausgeprägte Tiefeneindruck der Weitwinkelaufnahmen bietet Raum für kreatives Fotografieren. Enorme Weite und große Schärfentiefe Das Objektiv verfügt über eine kurze Brennweite. Mit einer Naheinstellgrenze von gerade einmal 28cm eignet sich das manuell fokussierbare Weitwinkelobjektiv besonders für scharfe und kontrastreiche Bilder aus kurzer Distanz. Dank der exzellenten Lichtstärke von 1:2,4 sind auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen optimale Aufnahmen möglich. Hohe Pixelzahl für exzellente optische Funkionalität Die überragende Abbildungsleistung ist dem aufwändigen optischen System zu verdanken. Dieses besteht aus 14 Gruppen mit 18 Linsen und setzt damit Maßstäbe. Besonders zu erwähnen sind die zwei asphärischen Linsen, 1 asphärische Hybridlinse, 2 ED Linsen und 3 HR Linsen. Mit diesen hochpräzisen asphärischen und hochbrechenden Linsen werden verschiedene Abbildungsfehler minimiert und es entsteht ein klares Bild Insbesonder hat es eine ausgezeichnete Verzeichnungskorrektur und bietet eine exzellente Auflösung in der Mitte und an den Rändern. Die Gegenlichtblende verhindert zudem den störenden, seitlichen Lichteinfall und Linsenreflexionen, die zu Kontrastverlust führen würden. Eingebauter Chip Ein im Objektiv eingebauter Chip ermöglicht das Arbeiten mit Belichtungs- oder Programmautomatik. Zudem werden EXIF-Daten wie Blende, ISO-Wert oder Belichtungszeit übertragen. Vorteile eines Vollformatobjektives an einer Kamera mit APS-C Sensor Sparen Sie sich Zeit in der Nachbearbeitung. Eine Vielzahl der Objektivfehler wie Verzeichnung, Randunschärfe oder Vignettierungen treten an den Außenbereichen des Bildes auf. Verwendet man ein für Vollformat berechnetes Objektiv an einer Kamera mit APS-C Sensor, werden diese Bereiche nicht genutzt. Somit erhält man die maximale Qualität. Zusätzliche Nachbearbeitungszeit zur Korrektur von Objektivfehlern entfällt somit.

Technische Daten:
Blendenwert (max.): 2.4 · Blendenwert (min.): 2.4 · Brennweite (max.): 14 mm · Brennweite (min.): 14 mm · Brennweitenbereich: Weitwinkel · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 790 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF · Objektiv-Ø: 95 mm · Passend für (Details): Canon EOS 5DS R,Canon EOS 5DS,Canon EOS 5D Mark III,Canon EOS 1D Mark IV,Canon EOS 5D Mark II,Canon EOS 1Ds Mark III,Canon EOS 1D Mark III,Canon EOS 5D,Canon EOS 760D,Canon EOS 750D,Canon EOS 7D Mark II,Canon EOS 1200D,Canon EOS 70D,Canon EOS 100D,Canon EOS 650D,Canon EOS 1100D,Canon EOS 600D,Canon EOS 60D,Canon EOS 7D,Canon EOS 500D,Canon EOS 50D,Canon EOS 1000D,Canon EOS 450D,Canon EOS 40D,Canon EOS 400D,Canon EOS 30D,Canon EOS 350D,Canon EOS 700D,Canon EOS 550D,Canon EOS 80D,Canon EOS-1D Mark II N,Canon EOS-1D X,Canon EOS-1D X Mark II,Canon EOS 5D Mark IV,Canon EOS 1300D,Canon EOS 200D,Canon EOS 77D,Canon EOS 250D,Canon EOS 90D,Canon EOS 1Dx Mark II,Canon EOS 1Dx Mark III,Canon EOS 850D,Canon EOS 800D,Canon EOS 6D Mark II · Produktabmessung, Breite: 95 mm · Produktabmessung, Länge: 109 mm

Lieferumfang:
1x Samyang 14mm F2.8 Ultra Weitwinkelobjektiv für Canon EF, inkl. hochwertiger Aufbewahrungstasche, Gegenlichtblende und Objektivdeckel

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
109 mm
Produktabmessung, Breite:
95 mm
Passend für (Details):
Canon EOS 5DS R | Canon EOS 5DS | Canon EOS 5D Mark III | Canon EOS 1D Mark IV | Canon EOS 5D Mark II | Canon EOS 1Ds Mark III | Canon EOS 1D Mark III | Canon EOS 5D
Blendenwert:
f/2.4
Brennweite (Bereich):
14 mm
Marke:
Samyang
Brennweitenbereich:
Weitwinkel
Fokussierung:
Manuell
Objektiv-Anschluss:
Canon EF
Blendenwert (max.):
2.4
Blendenwert (min.):
2.4
Brennweite (max.):
14 mm
Brennweite (min.):
14 mm
Objektiv-Ø:
95 mm
Gewicht:
790 g
Produkt-Art:
Weitwinkel-Objektiv
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 864,14*
€ 871,15*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 880,96*
€ 887,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 887,97*
€ 1.056,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 880,96*
€ 1.048,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.