Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22560 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253439-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22560
EAN/GTIN:
     4056929225600
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22560
Walimex Pro 22560 Kamera Silikon-Schutzhülle Passend für Marke (Kamera)=Canon

Walimex pro easyCover für Canon 200D / 250D

Silikon-Schutzhülle passend für die Canon EOS 200D und 250D
schützt zuverlässig vor Kratzern und Stößen und gegen Abnutzung
keinerlei Beeinträchtigung der Kamera-Funktionen, rutschsichere Griffflächen für noch mehr Stabilität
Zugriff auf Speicherkarten- und Batteriefach, inkl. selbstklebender Schutzfolien für Ihr Kameradisplay

Schützen Sie Ihre Kamera vor Staub, Kratzer und Abnutzung. Kameras sind beim Fotografieren oft vielen Einflüssen ausgesetzt. Stöße oder Stürze können erhebliche Schäden hinterlassen. Aber auch Staub, Sand und Wasser sind gefährlichste Gegner Ihrer Kamera. Diese Einflüsse können nicht nur zu Nutzungseinschränkungen führen, sondern auch den Preisverfall beschleunigen. Eine Schutzhülle kann solchen Beschädigungen vorbeugen. Wie eine zweite Haut umschließt die easyCover Kamerahülle Ihre Kamera und schützt diese einfach und zuverlässig. Die Silikonhülle wird einfach über Ihre Kamera gestülpt. Alle Bedienfunktionen Ihrer Kamera finden sich 1:1 auf der Hülle wieder. Die Funktionalität ist also ohne Einschränkungen gegeben. Natürlich haben Sie auch Zugriff auf das Speicherkarten- und Batteriefach. Rutschsichere Griffflächen an den wichtigsten Stellen sorgen zusätzlich für kompakte Griffigkeit und Stabilität. Um auch Ihr Kameradisplay zu schützen, ist eine selbstklebende Folie im Lieferumfang enthalten.

Technische Daten:
Gewicht: 53 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Passend für Marke (Kamera): Canon · Produktabmessung, Breite: 125 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Passend für Modell: Canon 200D, Canon 250D · Material des Produktes: Silikon

Lieferumfang:
1x EasyCover für Canon EOS 200D / 250D1x Displayschutz

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 75 x 125 x 93 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
125 mm
Marke:
Walimex Pro
Passend für Marke (Kamera):
Canon
Gewicht:
53 g
Produkt-Art:
Kamera Silikon-Schutzhülle
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 24,83*
€ 29,36*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 24,01*
€ 29,38*
7 Tage
9
€ 6,99*
ab € 43,86*
€ 51,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,72*
€ 30,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 24,01*
€ 28,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.