Mantona 22533 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1800 mm Schwarz,Grau Wasserwaage
Mantona Kodiak XL 324 F15
Professionelles Aluminium Dreibeinstativ mit variabler Mittelsäule Mit Fortress 40 Kugelkopf (15 kg Traglast) und passender Stativtasche Hochwertige Verarbeitung, Komfort und Präzision auf allen 3 Bewegungsebenen Max. Belastbarkeit 15 kg, höhenverstellbar von 8 bis 190 cm Nur 2,56 kg Gewicht und Packmaß 63 cm 4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 32, 28, 25 und 22 mm, Ring Lock Drehverschlüsse Inklusiv gepolsterter Stativtasche und 2. kurzer Mittelsäule Ideal für anspruchsvolle Makro, Landschafts-, Architektur und Tierfotografie
Technische Daten: Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1800 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 15 kg · Gewicht: 443 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Gummi,Kunstfaser · Produktabmessung, Breite: 72 mm · Produktabmessung, Höhe: 102 mm · Produktabmessung, Länge: 78 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage
Lieferumfang: 1x Mantona Kodiak XL 324 Fotostativ 1x Mantona Fortress 40 Kugelkopf 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset 1x mantona Fotostativ Tasche XL gepolstert 66 cm
Weitere Informationen:  |  | Herstellerfarbe: | Schwarz | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 102 mm | Produktabmessung, Länge: | 78 mm | Produktabmessung, Breite: | 72 mm | Marke: | Mantona | Farbe: | schwarz | Anschluss (Stative): | 1/4 Zoll | 3/8 Zoll | Material: | Aluminium | Kunststoff | Gummi | Kunstfaser | Stativ-Besonderheiten: | Wasserwaage | Belastbar bis: | 15 kg | Arbeitshöhe (max.): | 1800 mm | Arbeitshöhe (min.): | 80 mm | Gewicht: | 443 g | Produkt-Art: | Dreibeinstativ |
|