Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mantona 22532 Dreibeinstativ 1/4 Zoll, 3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz, Grau Wasserwaage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253413-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22532
EAN/GTIN:
     4056929225327
Suchbegriffe:
Dreibein-Stativ
Dreibeinstativ
dreibeinstativ walimex
dreibein stativ
Mantona 22532 Dreibeinstativ 1/4 Zoll,3/8 Zoll Arbeitshöhe=80 - 1660 mm Schwarz,Grau Wasserwaage

Mantona Kodiak L 284 F10

Professionelles Aluminium Dreibeinstativ mit variabler Mittelsäule
Mit Fortress 34 Kugelkopf (10 kg Traglast) und passender Stativtasche
Hochwertige Verarbeitung, Komfort und Präzision auf allen 3 Bewegungsebenen
Max. Belastbarkeit 10 kg, höhenverstellbar von 8 bis 176 cm
Nur 2,12 kg Gewicht und Packmaß 61 cm
4 Stativbeinsegmente mit einem Durchmesser von 28, 25, 22 und 19 mm, Ring Lock Drehverschlüsse
Inklusiv gepolsterter Stativtasche und 2. kurzer Mittelsäule
Ideal für anspruchsvolle Makro, Landschafts-, Architektur und Tierfotografie

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll,3/8 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 1660 mm · Arbeitshöhe (min.): 80 mm · Belastbar bis: 10 kg · Gewicht: 338 g · Herstellerfarbe: Schwarz,Grau · Material: Aluminium,Kunststoff,Gummi,Kunstfaser · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 93 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Stativ-Besonderheiten: Wasserwaage

Lieferumfang:
1x Mantona Kodiak L 284 Fotostativ 1x Mantona Fortress 34 Kugelkopf 1x Separate, kurze Mittelsäule 1x Mini-LED Lampe 1x Werkzeugset 1x Mantona Fotostativ Tasche XL gepolstert 66 cm 1x Anleitung DE/EN

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Schwarz | Grau
Produktabmessung, Höhe:
93 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Marke:
Mantona
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll | 3/8 Zoll
Material:
Aluminium | Kunststoff | Gummi | Kunstfaser
Stativ-Besonderheiten:
Wasserwaage
Belastbar bis:
10 kg
Arbeitshöhe (max.):
1660 mm
Arbeitshöhe (min.):
80 mm
Gewicht:
338 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Mantona, 22532
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
40
Frei Haus
ab € 162,20*
€ 201,67*
€ 3,50*
ab € 258,20*
€ 299,04*
6 Tage
41
Frei Haus
ab € 258,71*
€ 299,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,67*
€ 239,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 187,65*
€ 223,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,22*
€ 216,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,81*
€ 211,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,20*
€ 193,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.