Samyang 22513 22513 Standard-Objektiv f/1.8 (max) 85 mm
Samyang MF 85mm F1.8 ED UMC CS Canon EF-M - für Canon APS-C Kameras, manueller Fokus
Manuelle Fokussierung Geeignet für APS-C Sensor Canon M Mount Bildeindruck entspricht dem eines 135mm Objektivs wie wir es vom Vollformat her kennen Hervorragende Lichtstärke 1:1,8 Exzellente Abbildungsqualität dank hochwertiger Optik unabhängig von Tageszeit und Ort 9 Elemente, 7 Gruppen, eine hochbrechende Linse, eine ED Linse, mehrschichtvergütet (UMC) Für Portraitaufnahmen, Nahaufnahmen, Food- und Landschaftsaufnahmen oder Schnappschüsse bestens geeignet
Optimaler Bildwinkel - schöne Portraits Das 85 mm Objektiv von SAMYANG ist eine ideale Brennweite, es liefert die Konzentration auf das Wesentliche. Wird das 85/1,8 an eine APS-C – Kamera angeriegelt wirkt ein Bildwinkel von 18,0°, was in etwa dem Bildeindruck eines 135 mm – Objektivs entspricht. Die Lichtstärke von 1,8 liefert nicht nur einen äußerst hellen Sucher, sondern auch die Möglichkeit der Freistellung durch kleinste Schärfentiefe. Die sehr kompakte Bauweise liefert eine angenehme Handhabung mit ausgewogener Schwerpunktlage. Hochwertige Optik und Mechanik Das Objektiv bietet eine Naheinstellgrenze von 65 cm. Mit neun Elementen, die in sieben Gruppen angeordnet sind, sind die Objektive aufwändig konstruiert und liefern eine hohe Auflösung von der Mitte bis an den Rand. Zur Optik gehören eine hochbrechende Linse und eine ED Linse (extra-low dispersion), die zusammen mit einer Mehrschichtvergütung (Ultra-Multi-Coating (UMC)) wirkungsvoll gegen chromatische Aberrationen und unnötige Geisterbilder helfen. Das Objektiv ist kontrastreich und sowohl für Portraitaufnahmen, Nahaufnahmen, Food- und Landschaftsaufnahmen als auch für Schnappschüsse bestens geeignet. Bei Portraitaufnahmen liefert es Bilder mit schönem Schärfeverlauf und bietet damit bei Offenblende die bestmögliche Freistellung des Motivs. Die Irisblende weist 9 Lamellen auf und ein nahezu kreisrundes Blendenbild. Der Verlauf in die Unschärfe wird harmonisch mit feinem Bokeh wiedergegeben. Abgerundet wird alles durch präzise Mechanik, klar rastende Blendenwerte und Fertigung in hochwertiger Metallfassung. . Mehr Spaß mit manueller Fokussierung Manuelle Objektive bieten eine exzellente Abbildungsqualität und herrlich abgestufte Hintergründe. So ist das Samyang 85mm F1.8 das perfekte Objektiv für all die Fotografen, die Spaß daran haben ihre Individualität in ihren Bildern zu zeigen. . Leichtes und kompaktes Design Das Objektiv wiegt inklusive Objektivdeckel und Streulichtblende 405 g und ist 80,6 mm lang (ohne Sonnenblende). Dennoch bietet es dem Fotografen attraktive Ergebnisse und einzigartige Bilder mit einer exzellenten Auflösung – und das unabhängig von Tageszeit und Ort. .
Technische Daten: Blendenwert (max.): 1.8 · Brennweite (max.): 85 mm · Brennweite (min.): 85 mm · Filtergewinde: 62 mm · Fokussierung: Manuell · Gewicht: 405 g · Objektiv-Anschluss: Canon EF-M · Objektiv-Ø: 67.5 mm · Passend für (Details): Canon EOS M,Canon EOS M 10,Canon EOS M 2,Canon EOS M 3,Canon EOS M 5,Canon EOS M 50,Canon EOS M 6,Canon EOS M 100,Canon EOS M6 Mark II,Canon EOS M 200 · Produktabmessung, Breite: 67 mm · Produktabmessung, Länge: 81 mm
Lieferumfang: 1x Samyang 85mm F1.8 Canon M Objektiv 1x Sonnenblende 1x Objektivfrontdeckel 1x Objektivrückdeckel 1x Objektivbeutel
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 81 mm | Produktabmessung, Breite: | 67 mm | Filtergewinde: | 62 mm | Passend für (Details): | Canon EOS M | Canon EOS M 10 | Canon EOS M 2 | Canon EOS M 3 | Canon EOS M 5 | Canon EOS M 50 | Canon EOS M 6 | Canon EOS M 100 | Blendenwert: | f/1.8 (max) | Brennweite (Bereich): | 85 mm | Marke: | Samyang | Fokussierung: | Manuell | Objektiv-Anschluss: | Canon EF-M | Blendenwert (max.): | 1.8 | Brennweite (max.): | 85 mm | Brennweite (min.): | 85 mm | Objektiv-Ø: | 67.5 mm | Gewicht: | 405 g | Produkt-Art: | Standard-Objektiv |
|