|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253399-BP Herst.-Nr.: 22481 EAN/GTIN: 4056929224818 |
| | |
|
|  |  |
 | Mantona 22481 Rucksack Innenmaß (B x H x T)=240 x 390 x 170 mm Regenschutz
Mantona Kamerarucksack Tallinn + Light Traveller Reisestativ
Ausstattung: Reiseset bestehend aus einem Fotorucksack und dem extrem leichten und kompakten Reisestativ light traveller Hochwertiger Fotorucksack, geeignet für eine DSLR oder Systemkamera mit aufgesetztem Objektiv und bis zu vier weitere Objektive plus Zubehör Diebstahlsicher dank praktischer Rückenöffnung Geräumiger, frei einteilbarer Innenraum Hoher Tragekomfort durch atmungsaktive Airmesh-Polsterung Zahlreiche Zusatzfächer für Zubehör, Getränkeflaschen und Stative Mit integrierter Regenschutzhülle Extrem leichtes und kompaktes Reisestativ mit exklusiver Verarbeitung und attraktiver Optik Federleicht mit nur 1,1 kg inkl. Panorama Kugelkopf und ultrakompakt mit nur 30,5 cm Packmaß Max. Höhe 131,5 cm, max. Traglast 5 kg Sehr vielseitig dank Einbein- und Makrofunktion Kugelkopf mit Arca-Swiss kompatibler Schnellwechselplatte und Panoramafunktion Ideal für spiegellose DSLM oder CSC Systemkameras, leichte und mittelschwere DSLR-Kameras, Digitalkameras, Action Cams und Smartphones
Technische Daten: Gewicht: 1300 g · Herstellerfarbe: Anthrazit · Innenmaß Breite: 240 mm · Innenmaß Höhe: 390 mm · Innenmaß Tiefe: 170 mm · Kamerataschen-Besonderheiten: Regenschutz · Material: Canvas,PU · Produktabmessung, Breite: 300 mm · Produktabmessung, Höhe: 450 mm · Produktabmessung, Länge: 215 mm · Tragevariante (Kameratasche): Rücken
Lieferumfang: 1x mantona Fotorucksack Tallinn 1x Regenschutzhülle 1x Mantona light traveller Stativ schwarz/grau 1x Kugelkopf mit Schnellwechselplatte 1x Handschlaufe 1x Werkzeugset 1x Schulter-Tragebeutel
Weitere Informationen:  |  | Abmessungen: | (L x B x H) 215 x 300 x 450 mm | Herstellerfarbe: | Anthrazit | Produktabmessung, Höhe: | 450 mm | Produktabmessung, Länge: | 215 mm | Produktabmessung, Breite: | 300 mm | Marke: | Mantona | Innenmaß Tiefe: | 170 mm | Innenmaß Höhe: | 390 mm | Innenmaß Breite: | 240 mm | Kamerataschen-Besonderheiten: | Regenschutz | Tragevariante (Kameratasche): | Rücken | Farbe: | grau | Material: | Canvas | PU | Gewicht: | 1300 g | Produkt-Art: | Rucksack |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
| |