Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22479 Beschwerungsband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253397-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22479
EAN/GTIN:
     4056929224795
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22479
Walimex Pro 22479 Beschwerungsband

Walimex pro Magnet-Beschwerungsband 3cm, 1,35m

Praktisches Magnet-Beschwerungsband für Papierhintergründe oder Stoffhintergründe
Einfache Handhabung durch magnetische Funktion, spurlos zu entfernen
Verhindert ein ungewolltes Aufrollen des Hintergrunds
Schützt Kanten vor Beschädigung
Kompakte Aufbewahrung
platzsparend, da aufrollbar
Kann individuell zugeschnitten werden
Breite 3 cm, Länge 1,35 m

Zum Beschweren von Papier- und Stoffhintergründen Aufgrund ihres oft leichten Materials rollen sich Papierhintergründe gerne wieder auf. Das Walimex pro Magnet-Beschwerungsband löst dieses Problem auf einfache Weise. Das Ende des Papierhintergrunds wird zwischen die beide Magnetbänder geklemmt und so beschwert. Das Papier wird vor Einreißen geschützt und rollt sich nicht mehr von alleine auf. Wird das Band nicht mehr benötigt, lässt es sich ganz einfach kompakt zusammenrollen. Das Band kann ebenfalls zum Beschweren von Stoffhintergründen verwendet werden. Das Band eignet sich nicht, um Hintergründe frei hängend zu beschweren. In der regulären Anwendung liegt es am Boden und hält dort das Ende des Hintergrundes fest.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Produktabmessung, Breite: 1350 mm · Produktabmessung, Höhe: 30 mm · Weitere technische Daten: Gewicht: 300 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro Magnet-Beschwerungsband, Breite 3 cm, Länge 1,35 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H) 1350 mm x 30 mm
Produktabmessung, Höhe:
30 mm
Produktabmessung, Breite:
1350 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Produkt-Art:
Beschwerungsband
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 18,31*
€ 21,84*
Lager 102
285
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 21,86*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 35,61*
€ 41,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,86*
€ 26,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.