Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22438 Objektivadapter Adaptiert: Mamiya 645 - Fuji GFX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253368-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22438
EAN/GTIN:
     6900000052341
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
Kipon 22438 Objektivadapter Adaptiert: Mamiya 645 - Fuji GFX

Kipon Pro T-S Adapter für Mamiya 645 auf Fuji GFX

Zur Nutzung von Mamiya 645 Objektiven an Kameras mit Fuji GFX Anschluss
Inklusive Tilt- und Shiftfunktion für herkömmliche Objektive
Verstellen bis zu 12° bzw. 15 mm möglich
Anschluss rein mechanisch, keine elektronische Datenübertragung
Manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung
Problemlose Scharfstellung ins Unendliche
Einfaches Auf- und Abschrauben für den schnellen Objektivwechsel
Sehr präzise und stabil gearbeitet

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON PRO T&S M645-GFX Adapter können Objektive der Mamiya 645 Serie mit Fuji GFX Kameras gekoppelt werden. Dieser Adapter verfügt über eine Shift-Funktion mit derselben Achse. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Neben den bekannten Funktionen verfügt der Adapter über eine 360 ° freie Drehung und eine 12 ° Tilt- und 15 mm Shift-Funktion. Dadurch hat der Adapter die volle Flexibilität, um sich an jede Ihrer fotografischen Bedürfnisse anzupassen. Mit der Tilt-Funktion können Sie bestimmte Gegenstände in Ihrem Motiv markieren, während Sie mit der Shift-Funktion die Größenverzerrung minimieren, die sich aus der schrägen Betrachtung von Objekten ergibt. Auf der rechten Seite des Adapters können Sie mithilfe einer Schraube den Neigungswinkel für die Tilt-Funktion einstellen. Ziehen Sie die Schraube wieder fest, um die gewünschte Position zu sichern. Um die Shift-Funktion einzustellen, müssen Sie lediglich den Metall-Auslöser betätigen und den beweglichen Teil des Adapters in die gewünschte Position verschieben. Bitte beachten Sie, dass einige spezielle Objektive aufgrund überstehenden Glases an der Objektivhalterung nicht mit diesem Adapter kompatibel sind. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Fuji GFX · Anschluss Objektiv: Mamiya 645 · Gewicht: 265 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz, Silber

Lieferumfang:
1x Kipon Pro T-S Adapter für Mamiya 645 auf Fuji GFX

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Mamiya 645 - Fuji GFX
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji GFX
Anschluss Objektiv:
Mamiya 645
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
265 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 602,29*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 641,81*
€ 763,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,29*
€ 716,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.