Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22420 Objektivadapter Adaptiert: Nikon F - micro 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253361-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22420
EAN/GTIN:
     6900000013564
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22420 Objektivadapter Adaptiert: Nikon F - micro 4/3

Kipon T-S Adapter für Nikon F auf MFT

Zur Nutzung von Nikon F Objektiven an Kameras mit MFT Anschluss
Inklusive Tilt- und Shiftfunktion für herkömmliche Objektive
Verstellen bis zu 12° bzw. 15 mm möglich
Anschluss rein mechanisch, keine elektronische Datenübertragung
Manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung
Problemlose Scharfstellung ins Unendliche
Einfaches Auf- und Abschrauben für den schnellen Objektivwechsel
Sehr präzise und stabil gearbeitet

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON T&S NIK-M4/3 Adapter können Nikon F Objektive mit Panasonic und spiegellosen Olympus M4/3 Kameras gekoppelt werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Neben den ursprünglichen Funktionen bietet der Adapter auch eine 360 ° freie Rotation und eine 12 ° Neigung und 15 mm Shift-Funktion. Dies bietet dem Adapter die Flexibilität, entsprechend angepasst zu werden, um die Bedürfnisse jeder Situation zu erfüllen. Die Tilt-Funktion ermöglicht es Ihnen, bestimmte Motive in einem Foto zu markieren, während die Shift-Funktion eine Größenverzerrung minimiert, die sich aus dem schrägen Betrachten von Objekten ergeben kann. Auf der rechten Seite des Adapters kann eine Schraube gelöst werden, um den Neigungswinkel einzustellen. Nach der Einstellung die Schraube wieder festziehen, um die gewünschte Position zu arretieren. Um die Verschiebung anzupassen, drücken Sie den Metall-Auslöser und schieben Sie das bewegliche Teil des Adapters. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: micro 4/3 · Anschluss Objektiv: Nikon F · Gewicht: 186 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon T-S Adapter für Nikon F auf MFT

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Nikon F - micro 4/3
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
micro 4/3
Anschluss Objektiv:
Nikon F
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
186 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22420
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 305,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 324,24*
€ 385,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 305,84*
€ 363,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.