Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon 22384 Objektivadapter Adaptiert: Nikon F - micro 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253346-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22384
EAN/GTIN:
     6900000002506
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter
Kipon Shift Adapter für Nikon F auf MFT

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON Shift NIK-M4/3 Adapter können Objektive der Nikon F Serie an spiegellose Kameras der Panasonic und Olympus M4/3 Serie angeschlossen werden ebenso wie an professionelle Videokameras der MFT/micro four thirds Serie. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter bietet eine 360 ° freie Rotation sowie eine 10-mm-Fluidumschaltfunktion, die dem Benutzer mehr Kontrolle über die Zusammensetzung bietet. Die Shift-Funktion minimiert jegliche Verzerrungen, die entstehen können, wenn Objekte in einem Winkel gesehen werden. Zum Beispiel können Gebäude jetzt ihre geraden Dimensionen beibehalten, um den Winkel der Fotografie abzulegen. Wenn sich der Adapter in seiner Standard-Ruheposition befindet, kann er wie jeder andere Standard-Shift-Adapter verwendet werden. Ein Stift, der den Adapter an der Linse befestigt, ermöglicht auch eine Blendensteuerung von der Linse. Um die Verschiebung des Adapters anzupassen, halten Sie den silbernen Auslöser gedrückt und schieben Sie die bewegliche Komponente auf die gewünschte Länge. Nach der Einstellung lassen Sie den Auslöser los, um ihn zu fixieren. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ausstattung:
Zur Nutzung von Nikon F - Objektiven an Kameras mit MFT - Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht Daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Mit Shift Funktion Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich Einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel Sehr präzise und stabil gearbeitet

Technische Daten:
Adaptiert: Nikon F - micro 4/3 · Anschluss Kamera: micro 4/3 · Anschluss Objektiv: Nikon F · Gewicht: 136 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Shift Adapter für Nikon F auf MFT

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Nikon F - micro 4/3
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
micro 4/3
Anschluss Objektiv:
Nikon F
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
136 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22384
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,09*
€ 182,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,21*
€ 179,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,77*
€ 178,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.