Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon 22372 Objektivadapter Adaptiert: Olympus OM - micro 4/3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253342-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22372
EAN/GTIN:
     6900000020500
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter
Kipon Tilt Adapter für Olympus OM auf MFT

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Der KIPON Tilt OM-M43 N Adapter wird mit Objektiven der Olympus OM Serie auf Panasonic und spiegellose Olympus M4/3 Kameras montiert. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter verfügt über eine 360 ° -Rotationsfunktion sowie über eine Neigungsfunktion, die um maximal 10° geneigt werden kann, um dem Benutzer mehr Kontrolle über die Komposition zu geben. Mit der Tilt-Funktion können Sie bestimmte Motive in einem Foto hervorheben und Objekte nach Belieben ein- und ausblenden. Mehr noch, Sie sind länger darauf beschränkt, sich auf verschiedene Ebenen zu konzentrieren. Stattdessen können Sie sich auf bestimmte Objekte konzentrieren, die die gleiche Entfernung von der Kamera haben. Der Bereich der Fotografie wird stark erweitert. Wenn sich der Adapter in seiner Standard-Ruheposition befindet, kann er wie jeder andere Standard-Adapter ohne Neigung verwendet werden. Drehen Sie das Bauteil mithilfe der Knöpfe am Bandring des Adapters im Uhrzeigersinn, um es zu lockern und die Winkeleinstellung zu ermöglichen. Wenn Sie den gewünschten Winkel erreicht haben, drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn, bis er einrastet. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ausstattung:
Zur Nutzung von Olympus OM - Objektiven an Kameras mit MFT - Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht Daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Mit Tilt Funktion Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich Einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel Sehr präzise und stabil gearbeitet

Technische Daten:
Adaptiert: Olympus OM - micro 4/3 · Anschluss Kamera: micro 4/3 · Anschluss Objektiv: Olympus OM · Gewicht: 159 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Tilt Adapter für Olympus OM auf MFT

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Olympus OM - micro 4/3
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
micro 4/3
Anschluss Objektiv:
Olympus OM
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
159 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22372
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 149,84*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 153,18*
€ 182,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,28*
€ 180,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,84*
€ 178,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.