Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon 22356 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF - Hasselblad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253341-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22356
EAN/GTIN:
     6900000052266
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter ef
objektivadapter
Kipon Elektr. Blendenad. für Canon EF auf X1D

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON EF-X1D E Adapter können Objektive der Canon EOS-Serie an Kameras der Hasselblad X1D Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Aufgrund der Beschaffenheit der Canon EOS EF Objektive kann die Blende normalerweise nicht eingestellt werden, nachdem sie an ein anderes Kameragehäuse angeschlossen wurde. Mit diesem Adapter können Sie die Objektivöffnung elektronisch mit dem Adapter selbst steuern. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ausstattung:
zur Nutzung von Canon EF-Objektiven an Kameras mit Hasselblad X1D-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt daher manuelle Einstellung von der Fokussierung, Blende wird automatisch angesteuert Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Technische Daten:
Adaptiert: Canon EF - Hasselblad · Anschluss Kamera: Hasselblad · Anschluss Objektiv: Canon EF · Gewicht: 260 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Canon EF auf Hasselblad X1D mit elektronischer Blendensteuerung

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF - Hasselblad
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Hasselblad
Anschluss Objektiv:
Canon EF
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
260 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22356
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 489,95*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 497,64*
€ 592,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 496,27*
€ 590,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,95*
€ 583,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.