|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253337-BP Herst.-Nr.: 22346 EAN/GTIN: 6900000052174 |
| | |
|
|  |  |
 | Kipon Shift Adapter für Pentax 67 auf Fuji GFX
Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON Shift P67-GFX Adapter können Objektive der Pentax 67 Serie an Mittelformat Kameras der Fuji GFX Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Dieser Adapter bietet eine 360 ° freie Rotation sowie eine 15-mm-Fluidumschaltfunktion, die dem Benutzer mehr Kompositionskontrolle bietet. Die Shift-Funktion minimiert jegliche Verzerrungen, die entstehen können, wenn Objekte als Winkel betrachtet werden. Zum Beispiel können Gebäude jetzt ihre geraden Abmessungen beibehalten, um den Winkel zu minimieren. Wenn sich der Adapter in seiner Standard-Ruheposition befindet, kann er wie jeder andere Standard-Shift-Adapter verwendet werden. Ein Stift, der den Adapter an der Linse befestigt, ermöglicht auch eine Blendensteuerung über die Linse. Um die Verschiebung des Adapters anzupassen, halten Sie den silbernen Auslöser gedrückt und schieben Sie die bewegliche Komponente auf die gewünschte Länge. Nach der Einstellung lassen Sie den Auslöser los, um ihn zu fixieren. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ausstattung: zur Nutzung von Pentax 67-Objektiven an Kameras mit Fuji GFX-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Mit Shift Funktion Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet
Technische Daten: Adaptiert: Pentax 67 - Fuji GFX · Anschluss Kamera: Fuji GFX · Anschluss Objektiv: Pentax 67 · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 1x Kipon Shift Adapter für Pentax 67 auf Fuji GFX
Weitere Informationen:  |  | Adaptiert: | Pentax 67 - Fuji GFX | 1c. Marke: | Kipon | Anschluss Kamera: | Fuji GFX | Anschluss Objektiv: | Pentax 67 | Material (Details): | Aluminium | Produkt-Art: | Objektivadapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22346 |
|  |  |
| |