Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon 22257 Objektivadapter Adaptiert: Leica R - Fuji X


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253294-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22257
EAN/GTIN:
     6900000013007
Suchbegriffe:
Objektivadapter
objektivadapter
Kipon Adapter für Leica R auf Fuji X

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON L/R-FX Adapter können Objektive der Leica R Serie an spiegellose Kameras der Fuji X Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ausstattung:
zur Nutzung von Leica R-Objektiven an Kameras mit Fuji X -Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Technische Daten:
Adaptiert: Leica R - Fuji X · Anschluss Kamera: Fuji X · Anschluss Objektiv: Leica R · Gewicht: 78 g · Material (Details): Aluminium · Produkt-Art: Objektivadapter · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Adapter für Leica R auf Fuji X

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Leica R - Fuji X
1c. Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Fuji X
Anschluss Objektiv:
Leica R
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
78 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22257
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 64,77*
€ 68,45*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 84,19*
€ 88,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,73*
€ 105,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,44*
€ 102,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 84,19*
€ 100,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.