Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kipon 22232 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF, Canon EF-S, Canon EOS - Sony NEX, Sony E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253287-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22232
EAN/GTIN:
     6900000052327
Suchbegriffe:
Objektivadapter
kipon objektivadapter
objektivadapter
Kipon 22232 Objektivadapter Adaptiert: Canon EF,Canon EF-S,Canon EOS - Sony NEX,Sony E

Baveyes AF Adapter Canon EF-Sony E x0,7 m. Support

zur Nutzung von Objektiven mit Canon EF- und Canon EF-S Bajonett an Kameras mit Sony E Bajonett
automatische Fokussierung
automatische Blendeneinstellung
Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich
einfaches Auf- und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel
sehr präzise und stabil gearbeitet

Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON BAVEYES EOS-NEX AF 0.7x Adapter können Objektive der Canon EOS EF Serie mit Sony NEX Kameras koppeln. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Ein zusätzliches Feature des Adapters ist die automatische Fokussierung. Dieser Adapter, der vom deutschen Objektiventwickler und –konstrukteur IB/E OPTICS designt wurde, kann Objektive für Vollformat mit APS-C Kameras verbinden. Im Inneren des Adapters befinden sich vier optische Linsen mit Mehrschichtvergütung. Wenn ein Objektiv für Vollformat an einer APS-C Kamera montiert ist, wird mit dem Brennweitenreduzierungsadapter der Crop-Faktor aufgehoben und man erhält das gesamte Abbild durch die Linse. Dies löst auch das Problem der abgeschnittenen Ecken in Bildern, das durch Adapter ohne optische Glaselemente verursacht wird und erlaubt außerdem schärfere Bilder. Das Bild wird zudem heller durch eine höhere Konzentration des einfallenden Lichts, was einer ganzen Blendenstufe entspricht (im Vergleich zu einer MFT-Optik). Diese höhere Lichtstärke ist am Offensichtlichsten bei Blendenwerten Dieser Adapter hat zusätzlich noch eine Autofokus-Funktion mit sehr genauem und schnellem Fokus für gleichmäßige Scharfstellung. Der Adapter ist mit elektronischen Kontakten und eingebauter Leiterplatine mit Chip ausgestattet, der neben Autofokus und Stabilisierungsfunktion auch EXIF-Daten aus der Kamera übertragen kann. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Sony NEX,Sony E · Anschluss Objektiv: Canon EF,Canon EF-S,Canon EOS · Gewicht: 130 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Baveyes AF Adapter Canon EF auf Sony E mit Stativ Support

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Canon EF, Canon EF-S, Canon EOS - Sony NEX, Sony E
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Sony NEX | Sony E
Anschluss Objektiv:
Canon EF | Canon EF-S | Canon EOS
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
130 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Weitere Suchbegriffe: Kipon, 22232
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 279,97*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,22*
€ 366,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,97*
€ 333,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.