|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253240-BP Herst.-Nr.: 22139 EAN/GTIN: 6900000000380 |
| | |
|
|  |  |
 | Kipon 22139 Objektivadapter Adaptiert: Nikon F - micro 4/3
Kipon Adapter für Nikon F auf MFT
Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON NIK-M4/3 Adapter manuelle Objektive der Nikon F Serie an spiegellose Kameras von Panasonic und Olympus Micro Four Thirds Serie angeschlossen werden ebenso wie an professionelle MFT/Micro Four Thirds Videokameras. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann, obwohl die Schärfeeinstellung auf Unendlich verfügbar ist. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.
Ausstattung: zur Nutzung von Nikon F-Objektiven an Kameras mit MFT-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Scharfstellung ins Unendliche problemlos möglich einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet
Technische Daten: Anschluss Kamera: micro 4/3 · Anschluss Objektiv: Nikon F · Gewicht: 68 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz
Lieferumfang: 1x Kipon Adapter für Nikon F auf MFT
Weitere Informationen:  |  | Adaptiert: | Nikon F - micro 4/3 | Marke: | Kipon | Anschluss Kamera: | micro 4/3 | Anschluss Objektiv: | Nikon F | Material (Details): | Aluminium | Gewicht: | 68 g | Produkt-Art: | Objektivadapter |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |