Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kipon 22101 Objektivadapter Adaptiert: Leica-M - Leica-M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253227-BP
Hersteller:
     Kipon
Herst.-Nr.:
     22101
EAN/GTIN:
     6900000030172
Suchbegriffe:
N/A
Kipon
22101
Kipon 22101 Objektivadapter Adaptiert: Leica-M - Leica-M

Kipon Adapter für Leica M auf Leica M Macro 1/8.1

Immer mehr Menschen verwenden Kameras mit Wechselobjektiven. Dadurch können die Standardkombinationen von Kameras und Objektiven die zunehmend anspruchsvolleren Anforderungen der ambitionierten und professionellen Fotografen nicht mehr erfüllen. Mit der Einführung von Objektivadapter haben Fotografen nun die volle Kontrolle über die Individualität ihrer Ausrüstung. Sie können Kameras und Objektive beliebig miteinander kombinieren, um ihre Bedürfnisse bestmöglich erfüllen zu können. Zwar haben einige Kamerahersteller ihre eigenen Adapter entwickelt, diese können aber nicht für verschiedene Hersteller von Kameras und Objektiven verwendet werden. KIPON hingegen hat über 400 Kameraadapter hergestellt. Mit den verschiedenen Adaptern bietet KIPON seinen Kunden die Freiheit, Kameras und Objektive individuell kombinieren zu können. KIPON Adapter gibt es in folgenden Kategorien: Makroadapter, elektronische Adapter, Adapter mit eingebautem Glas, optische Fokalreduzierungsadapter, Neigungsadapter, Schaltadapter, Neigungs- und Schaltadapter und mehr. Mit dem KIPON M-M M1 Adapter können Objektive der Leica M Serie an Kameras der Leica M Serie angeschlossen werden. Bitte beachten Sie, dass beim Einsatz des Adapters beim Fotografieren nur der manuelle Modus genutzt werden kann. Dieser Adapter wurde speziell zur Unterstützung des Makromodus entwickelt. Das Helikoid kann gedreht werden, um die Linse weiter auf zusätzliche 8,1 mm zu fokussieren. Bitte beachten Sie, dass der Unendlichkeits-Fokus mit diesem Adapter nicht mehr verfügbar ist. Alle KIPON-Adapter werden CNC-gefräst, dadurch kann höchste Präzision und Qualität gewährleistet werden. Alle Adapter bestehen aus Messing- oder Aluminiumlegierung. Bitte beachten Sie, dass nicht alle Kameramodelle und Objektive mit diesem Adapter kompatibel sind. Bitte seien Sie besonders vorsichtig, wenn Sie versuchen, einen Adapter mit Weitwinkel- und Fischaugenlinsen zu verwenden. Bei Fragen zur Kompatibilität wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Ausstattung:
zur Nutzung von Leica M-Objektiven an Kameras mit Leica M-Bajonettanschluss Anschluss rein mechanisch, elektronische Datenübertragung erfolgt nicht daher manuelle Einstellung von Blende und Fokussierung Mit Helicoid Makro Funktion einfaches Aufdrehen und Abschrauben für schnelle Objektivwechsel sehr präzise und stabil gearbeitet

Technische Daten:
Anschluss Kamera: Leica-M · Anschluss Objektiv: Leica-M · Gewicht: 24 g · Material (Details): Aluminium · Weitere technische Daten: Produktfarbe: Schwarz

Lieferumfang:
1x Kipon Makro Adapter für Leica M auf Leica M

Weitere Informationen:
Adaptiert:
Leica-M - Leica-M
Marke:
Kipon
Anschluss Kamera:
Leica-M
Anschluss Objektiv:
Leica-M
Material (Details):
Aluminium
Gewicht:
24 g
Produkt-Art:
Objektivadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 135,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 138,01*
€ 164,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 135,92*
€ 161,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.