Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22042 Flächenleuchte 32 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253203-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22042
EAN/GTIN:
     4056929220421
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22042
Walimex Pro 22042 Flächenleuchte 32 W

Walimex pro LED Versalight 500 Bi Color Set inkl. 1x Stativ und 2x Akku

Set aus hochwertiger und vielseitiger Flächenleuchte mit passendem Lampenstativ mit 260 cm max. Höhe und 2x NP-F 960 6600mAh Hochleistungsakkus
504 Profi Foto- und Video- LEDs, 32 Watt
Vielseitige und leistungsstarke Bi Color Version mit 3.300 bis 5.600 Kelvin
Max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m
Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku
Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar
Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe
Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 504 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 890 mm · Weitere technische Daten: 1830 g

Lieferumfang:
1x Walimex pro LED 500 Versalight Bi Color LED Flächenleuchte 1x Netzteil mit 5 m Anschlusskabel 4x Lichtklappen 1x Weißton Diffusorscheibe 1x Neigbare Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung) 1x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss 1x Fernbedienung mit Display 1x walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260 cm 1x Transport- und Aufbewahrungstasche 2x NP-F 960 Li-Ion Akku für Sony NP-F, 6600mAh

Hinweis:
Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 890 x 90 x 90 mm
Produktabmessung, Höhe:
90 mm
Produktabmessung, Länge:
890 mm
Produktabmessung, Breite:
90 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Walimex Pro
Anzahl Leuchtmittel:
504
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
32 W
Lichtfarbe:
5600 K
Produkt-Art:
Flächenleuchte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
267
Frei Haus
ab € 256,86*
€ 286,24*
€ 3,50*
ab € 258,55*
€ 286,87*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 286,24*
€ 340,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,86*
€ 305,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.