|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-2253197-BP Herst.-Nr.: 22036 EAN/GTIN: 4056929220360 |
| | |
|
|  |  |
 | Walimex Pro 22036 Flächenleuchte 32 W
Walimex pro LED Versalight 500 Bi Color Set inkl. Stativ
Ausstattung: Set aus hochwertiger und vielseitiger Flächenleuchte mit passendem Lampenstativ mit 260 cm max. Höhe 504 Profi Foto- und Video- LEDs, 32 Watt Vielseitige und leistungsstarke Bi Color Version mit 3.300 bis 5.600 Kelvin Max. Leuchtstärke 2.900 Lux/1m Stromversorgung per Netzanschluss oder 2x NP-F Akku Alle Funktionen per Fernbedienung steuerbar Beleuchtetes Display mit Anzeigen für Helligkeit, Farbtemperatur, Akkustatus, Funkkanal und -gruppe Vollwertige Komfortausstattung inkl. Lichtklappen, Netzteil, Fernbedienung, Diffusorscheibe, Handgriff und Befestigungsadapter für Stative
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 504 · Leistung: 32 W · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 5600 K · Produktabmessung, Breite: 90 mm · Produktabmessung, Höhe: 90 mm · Produktabmessung, Länge: 890 mm · Weitere technische Daten: 1830 g
Lieferumfang: 1x Walimex pro LED 500 Versalight Bi Color LED Flächenleuchte 1x Netzteil mit 5 m Anschlusskabel 4x Lichtklappen 1x Weißton Diffusorscheibe 1x Neigbare Halterung für Lampenstative (1/4 Zoll Anschluss und Blitzschuh Halterung) 1x Handgriff mit 1/4 Zoll Anschluss 1x Fernbedienung mit Display 1x walimex pro FT-8051 Lampenstativ 260 cm 1x Transport- und Aufbewahrungstasche
Hinweis: Nicht Kennzeichnungspflichtig nach RL 2010/30/EU – Nicht für den Beleuchtungszweck im Haushaltsbereich geeignet. Speziell für Foto- und Videobedarf der Bildaufnahme entwickelt. Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Abmessungen: | (L x B x H) 890 x 90 x 90 mm | Produktabmessung, Höhe: | 90 mm | Produktabmessung, Länge: | 890 mm | Produktabmessung, Breite: | 90 mm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Walimex Pro | Anzahl Leuchtmittel: | 504 | Leuchtmittel-Typ: | LED | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leistung: | 32 W | Lichtfarbe: | 5600 K | Produkt-Art: | Flächenleuchte |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |