Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22034 22034 Blitzschienensystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253195-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22034
EAN/GTIN:
     4056929220346
Suchbegriffe:
Stativ Scheinwerfer
Stativ für Halogenstrahler
stativ scheinwerfer
Walimex Pro 22034 22034 Blitzschienensystem

Walimex pro Dual Flash Bracket System mit Ausleger

Innovative Systemblitz-Halterung für Studioeinsatz und unterwegs
Befestigungsmöglichkeit von zwei Blitzen zur Powerausleuchtung
Gelenk zur Neigungsverstellung des Auslegers
Zwei Aufnahmen für Durchlicht-/Blitzschirme
Blitzschiene stufenlos verstellbar für jede Lichtcharakteristik
Ideale kompakte Lösung für Strobisten

Perfekt im Studio oder on Location Das walimex pro Dual Flash Bracket System mit Ausleger ist ein wirkliches Multifunktionstool und bietet Ihnen die Möglichkeit, Ihre Systemblitze zu gruppieren bzw. zusammen zu nutzen und damit eine höhere Lichtausbeute zu erzielen. Der Ausleger wird durch den Spigotanschluss auf einem Leuchtenstativ montiert. Auf der Blitzschiene finden bis zu zwei Systemblitze Platz und können in den beiden Blitzschuhen fest arretiert werden. Die Blitze lassen sich in der Position stufenlos verstellen (Höhe und Breite), so lässt sich durch die Ausrichtung der Lichtquelle sehr einfach und komfortabel exakt die richtige Ausleuchtung erreichen, die Sie sich für Ihre Bilder wünschen. Multifunktional Der Ausleger wird über die Spigotaufnahme mit dem Leuchtenstativ verbunden. Um noch systemoffener zu sein, liegt dem Set auch ein Spigotadapter bei, der ein 1/4“ und ein 3/8“ Innengewinde hat. So lässt sich das System wirklich überall montieren. Ein Gelenk mit Feststellrad ermöglicht eine genaue Ausrichtung des Auslegers und damit der Blitze und des Lichtformers. Im Ausleger selbst sind noch zwei Standard-Aufnahmen integriert, in die ein Blitzschirm bzw. Durchlichtschirm eingeschoben werden kann. Nicht nur Standard Den walimex pro Dual Flash Bracket System mit Ausleger können Sie wunderbar im Studio nutzen, um mit Ihren Systemblitzen ein entsprechendes Lichtsetup aufzubauen. Ebenso können Sie dieses Blitzsystem zusammen mit einem Stativ auch outdoor on Location einsetzen. Der große Pluspunkt dieses Sets ist, dass Sie auch zwei Systemblitze zusammen verwenden können und somit eine Lichtleistung haben, mit der Sie auch draußen gut arbeiten können. Eine kompakte, leichte und gleichzeitig sehr preisgünstige Alternative zu mobilen Blitzanlagen und somit perfekt geeignet für Strobisten.

Lieferumfang:
1x walimex pro Dual Flash Bracket System mit Ausleger 1x Spigotadapter mit 1/4“ und 3/8“ Innengewinde

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Walimex Pro
Produkt-Art:
Blitzschienensystem
Weitere Suchbegriffe: Walimex Pro, 22034
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,50*
ab € 42,53*
€ 50,13*
Lager 102
191
Frei Haus
ab € 41,05*
€ 50,15*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 88,44*
€ 98,86*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,15*
€ 59,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,99*
€ 52,35
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.