Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22031 Videomonitor für DSLRs 17.8 cm 7 Zoll HDMI®, Kopfhörer (3.5 mm Klinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253192-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22031
EAN/GTIN:
     4056929220315
Suchbegriffe:
N/A
Walimex Pro
22031
Walimex Pro 22031 Videomonitor für DSLRs 17.8 cm 7 Zoll HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)

Walimex pro 7 Camera Assist Monitor 4K IPS Set"

Ausstattung:
Drehfertiges Set, bestehend aus Walimex pro 7 Camera Assist Monitor 4K IPS Walimex pro 7" Camera Assist Ladegerät NP-F Netzkabel Eurostecker 2pin NP-F 960 Li-Ion Akku mit 6600mAh Externer Monitor für DSLR- und CSC-Kameras oder Camcorder Brillantes und detailreiches Bild durch Full HD Auflösung 1920x1080 Hochwertiges Kunststoffgehäuse mit geringem Gewicht von nur 320g Mobiles NP-F Ladegerät für den Walimex pro 7“ Camera Assist Monitor 4K IPS Geeignet für Sony NP-F kompatible Akkus wie NP-F 550, 750, 960 Passgenaue Verarbeitung, passend für Sony NP-F Akku Mount Lange Lebensdauer"

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1920 Pixel · Auflösung vertikal: 1200 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 170 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 170 ° · Display-Art: IPS-Technologie · Display-Diagonale (in Zoll): 7 Zoll · Gewicht: 300 g · Helligkeit (Details): 500 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellänge: 1.20 m · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten) · Weitere technische Daten: 1/4 Zoll Zubehörgewinde: Ja · Akku Ladegerät inkl.: Nein · Kapazität Akku: 6600 mAh · Spannung Akku: 7.4 V · Stromverbrauch max.: 11 W

Lieferumfang:
1x Walimex pro 7 Camera Assist Monitor 4K IPS 1x Akku Fach 1x NP-F (montierbar) 1x Sonnenblende 1x Netzteil AC 100-240V auf DC 12V 1.500 mA 1x HDMI auf Mini-HDMI Kabel 100 cm 1x Mini Kugelkopf 1x Anleitung DE/EN 1x Walimex pro 7“ Camera Assist Ladegerät für NP-F Akkus 1x Spiralkabel für Zigarettenanzünder 1x Eurostecker auf 2-pin Doppelbuchse 1x NP-F960 Li-Ion Akku für Sony NP-F, 6600mAh"

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 38 x 60 mm
Display-Diagonale (cm):
17.8 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
7 Zoll
Display-Art:
IPS-Technologie
Auflösung (max.):
1920 x 1200 Pixel
Marke:
Walimex Pro
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Auflösung horizontal:
1920 Pixel
Auflösung vertikal:
1200 Pixel
Helligkeit (Details):
500 cd/m²
Betrachtungswinkel (hor.):
170 °
Betrachtungswinkel (ver.):
170 °
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Videomonitor für DSLRs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 230,87*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,83*
€ 294,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,41*
€ 290,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 230,87*
€ 274,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.