Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex Pro 22030 Videomonitor für DSLRs 11.4 cm 4.5 Zoll HDMI®, Kopfhörer (3.5 mm Klinke)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2253191-BP
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     22030
EAN/GTIN:
     4056929220308
Suchbegriffe:
Walimex Pro
22030
Walimex Pro 22030 Videomonitor für DSLRs 11.4 cm 4.5 Zoll HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke)

Walimex pro 4,5 Camera Assist Monitor 4K IPS Set"

Externer Monitor für DSLR- und CSC-Kameras oder Camcorder
Brillantes und detailreiches Bild durch 1280x800 Auflösung
Extrem kompakt und leicht mit nur 170g
Einfache Montage am Blitzschuh dank 1/4 Stativgewinde und mitgeliefertem Kugelkopf
160° Betrachtungswinkel und hoher Kontrast von 900:1
Professionelle Funktionen wie z.B. Peaking, Center Marker u.a.

Technische Daten:
Auflösung horizontal: 1280 Pixel · Auflösung vertikal: 800 Pixel · Betrachtungswinkel (hor.): 160 ° · Betrachtungswinkel (ver.): 160 ° · Display-Art: IPS-Technologie · Display-Diagonale (in Zoll): 4.5 Zoll · Gewicht: 300 g · Helligkeit (Details): 470 cd/m² · Herstellerfarbe: Schwarz · Produktabmessung, Breite: 38 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 71 mm · Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia): HDMI®,Kopfhörer (3.5 mm Klinke) · Strom-Versorgung: Lithium-Ionen-Akku (enthalten) · Weitere technische Daten: 1/4 Zoll Zubehörgewinde: Ja · Akku Ladegerät inkl.: Nein · Kapazität Akku: 6600 mAh · Spannung Akku: 7.4 V · Stromverbrauch max.: 5 W

Lieferumfang:
1x Walimex pro 4,5 Camera Assist Monitor 4K IPS 1x Akku Fach 1x NP-F (bereits montiert) 1x Sonnenblende 1x Netzteil AC 100-240V auf DC 12V 1.000 mA 1x HDMI auf Mini-HDMI Kabel 100 cm 1x Mini Kugelkopf 1x Anleitung DE/EN 1x Walimex pro 4,5“ Camera Assist USB-Ladegerät für NP-F Akkus 1x NP-F960 Li-Ion Akku für Sony NP-F, 6600mAh"

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 71 x 38 x 60 mm
Display-Diagonale (cm):
11.4 cm
Display-Kategorie (TV):
- 23 Zoll
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
71 mm
Produktabmessung, Breite:
38 mm
Display-Diagonale (in Zoll):
4.5 Zoll
Display-Art:
IPS-Technologie
Auflösung (max.):
1280 x 800 Pixel
Marke:
Walimex Pro
Schnittstellen Eingang (Computer/Multimedia):
HDMI® | Kopfhörer (3.5 mm Klinke)
Strom-Versorgung:
Lithium-Ionen-Akku (enthalten)
Auflösung horizontal:
1280 Pixel
Auflösung vertikal:
800 Pixel
Helligkeit (Details):
470 cd/m²
Betrachtungswinkel (hor.):
160 °
Betrachtungswinkel (ver.):
160 °
Gewicht:
300 g
Produkt-Art:
Videomonitor für DSLRs
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
65
Frei Haus
ab € 292,90*
€ 325,14*
6 Tage
65
Frei Haus
ab € 467,27*
€ 505,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 325,14*
€ 386,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,90*
€ 348,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.